圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
4,184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)- タイプ- 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 厚さ(mm)約30.5 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 種類汎用圧力計 材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG3/8
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g)約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-6236-05 適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG 種別リチウム電池
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式圧力/着圧式 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品取付ネジセット 材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g)約270 口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°)目盛表示/約270広角表示 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。 富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。 圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。 発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 世界で唯一の圧力測定フィルム。 目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。 圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。 締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力計の接続用パッキンです。
材質樹脂 仕様平パッキン 質量(g)1 穴径(Φmm)5.5 厚さ(mm)1
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 寸法D(mm)78 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 寸法h(mm)70 材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力計の接続用パッキンです。
仕様平パッキン 材質 厚さ(mm)1 質量(g)2 穴径(Φmm)5.5
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧) 外径(Φmm)63 精度±1.6% FS 接続ねじG1/4 材質(ケース)ステンレス(AISI304) 測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど) 材質(ブルドン管)燐青銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2 材質テフロン 内径(Φmm)6
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)29.3 種類汎用圧力計 接続部ねじR1/4 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 測定流体気体、液体 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG3/8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

用途空圧、水、油等の測定 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)28 種類真空計 測定流体空圧、水、油等の測定
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g)約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)28.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
619 税込681
当日出荷

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用真空計 ねじ径R1/4 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷)50万回以上 機械的寿命500万回以上 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)