絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(13)
  • 長野計器(1,201)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(241)
  • 右下精器製造(198)
  • 第一計器(184)
  • 山本電機製作所(154)
  • 東亜DKK(137)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(111)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • azbil(旧:山武)(68)
  • 高島計器(63)
  • ノーケン(45)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(44)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • 愛知時計電機(38)
  • 東京計装(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源表示設定器一体タイプ(積算機能付き) フジキン電源表示設定器一体タイプ(積算機能付き)フジキン
1個
欠品中
用途マスフローコントローラを動作させる為の電源です。RoHS指令(10物質対応)対応
マスフローコントローラ フジキンマスフローコントローラフジキン
1個
欠品中
1sec以下の高速応答流量制御・モニタリングソフト多種通信ほ方法に対応
用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。通信方式(VDC)アナログ:0~5作動圧力(kpa)(最大)400電源電圧±15使用温度範囲(℃)5~50材質Oリング:FKMバルブ種類NC継手接続:1/4F900RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源用ケーブル (2m) フジキンAC電源用ケーブル (2m)フジキン
1本
欠品中
用途電源用ケーブルです。長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
MFC-電源表示設定器間ケーブル フジキンMFC-電源表示設定器間ケーブルフジキン
1本
欠品中
用途マスフローコントローラ本体と電源を繋ぐケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定