絞り込み
ブランド
  • 木村製作所
  • モノタロウ(13)
  • 長野計器(1,201)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(241)
  • 右下精器製造(198)
  • 第一計器(184)
  • 山本電機製作所(154)
  • 東亜DKK(137)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(111)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • azbil(旧:山武)(68)
  • 高島計器(63)
  • ノーケン(45)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(44)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • 愛知時計電機(38)
  • 東京計装(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
フロートスイッチ 汎用型面取付型 木村製作所フロートスイッチ 汎用型面取付型木村製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成下向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 汎用型 木村製作所フロートスイッチ 汎用型木村製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成下向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 耐熱型(200℃) 木村製作所フロートスイッチ 耐熱型(200℃)木村製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)500以下(初期)耐圧力(MPa)1最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A接点間耐電圧(V)AC800(1分間)最大液比重0.75以上
フロートスイッチ ニップル取付型 木村製作所フロートスイッチ ニップル取付型木村製作所
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷
PVC製のニップル取付型です。 ローコストで強度のPVC性の汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
耐熱温度(℃)50接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)196最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型 木村製作所フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型木村製作所
7,598税込8,358
1個
当日出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 液面に波立ちがあってもチャタリングが生じず、粘性のある液体にも使用できます。
接点構成上向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)90以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC40VA DC40W開閉容量(A)AC1 DC1定格使用電圧(AC V)AC250/DC200接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃) 木村製作所フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃)木村製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体が測定できる耐熱型です。
耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
フロートスイッチ 超小型 木村製作所フロートスイッチ 超小型木村製作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から16日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 ステンレス製では国内最小サイズ。 耐圧力が1.2MPa、油にも浮く比重0.6を実現!
耐熱温度(℃)120接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)1.2最大開閉容量AC10VA DC10W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC100/DC100接点間耐電圧(V)DC150(1分間)最大液比重0.6以上
フロートスイッチ 取付調整型 木村製作所フロートスイッチ 取付調整型木村製作所
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
PP製の取付調整型です。 低比重で耐薬品性に優れたPP製で、汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100耐圧力(MPa)2最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.75以上
フロートスイッチ 取付調整型 木村製作所フロートスイッチ 取付調整型木村製作所
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
食品や薬液などに最適なテフロン製で、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、低摩擦なため、耐付着性があります。
耐熱温度(℃)120接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)98最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 比重差検知型 木村製作所フロートスイッチ 比重差検知型木村製作所
32,980税込36,278
1個
32日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 比重差0.01の界面検出が可能です。2液の正確な液比重を必ずお知らせ下さい。
測定感度比重差0.01以上耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃) 木村製作所フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃)木村製作所
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐圧力(MPa)1最小使用電流(mA)1
フロートスイッチ 耐粘性 木村製作所フロートスイッチ 耐粘性木村製作所
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 粘性、スカムや固形物を含む液体に使用可能です。
耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)1最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.85以上
フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型 木村製作所フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型木村製作所
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。
耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)250以下(初期)耐圧力(MPa)6最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A接点間耐電圧(V)AC500(1分間)最大液比重0.8以上
フロートスイッチ 耐熱型(150℃) 木村製作所フロートスイッチ 耐熱型(150℃)木村製作所
9,498税込10,448
1個
16日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
圧力・流量測定