絞り込み
ブランド
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
ケース形状
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・C枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
0・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,961件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56長野計器
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)75接続ねじG3/8B材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
マクラウド真空計 岡野製作所マクラウド真空計岡野製作所
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
測定範囲(Pa)0.1~1300
カルマン渦流量計 コフロックカルマン渦流量計コフロック
91,980税込101,178
1個
12日以内出荷
微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。
測定流体冷却水、洗浄水等質量(g)表示器無し:60(本体)、表示器有り:100(本体)出力4~20mA表示器付電源電圧12~24VDC精度±3%F.S.(25℃)測定精度±3%F.S.以内再現性±0.5%F.S.以内耐圧(MPa)1動作環境0~50℃、5~90%RH(結露なきこと)流体温度(℃)0~70防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造)周囲温度(℃)0~50材質(接液部)PPS/ガラス30%混入
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルスアズビル金門
35,980税込39,578
1台
23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水仕様●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
電子用水道メーター受信器 アズビル金門電子用水道メーター受信器アズビル金門
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、MGB12A電池電磁水道メーター質量(g)約240使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)100.2×139×41出力8ビット電文 パルス(オープンドレイン)電源リチウム電池(本体内蔵・交換不可)構造防雨構造表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示入力8ビット電文 パルス取付場所屋外壁掛型動作環境-20~60℃ケース構造IP×3(JIS C 0920)防雨形警告過大流量警告、漏水警告・逆流検知警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー伝送距離(m)最大200耐用年数(年)8
直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付アズビル金門
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水仕様●ガス管金具付形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平最大表示量(m3)99999.999
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付アズビル金門
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)アズビル金門
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雌ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器 エスコRc1/4"xR 1/4" 流量調整器エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CR-1
0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:50
0-3.0KPa 微差圧計 エスコ0-3.0KPa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~3耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-1000pa 微差圧計 エスコ0-1000pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~1000耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GF-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/100mm/0- 20KPa 微圧計 エスコG 3/8"/100mm/0- 20KPa 微圧計エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~20
G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~50
G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~5
G 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~3
G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~20
G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計 エスコG 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5圧力レンジ(kPa)0~20
G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DS-6ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DS-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製) エスコG 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DJ-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計エスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DH-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DF-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~25
G 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DC-6種類汎用圧力計
G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa 圧力計エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DB-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~0.6
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DA-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0- 10MPa 圧力計エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DA-100種類汎用圧力計
G 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-6種類汎用圧力計
G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-100種類汎用圧力計
G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-10種類汎用圧力計
圧力計直結継手 ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計直結継手ASK(エイエスケイ)(測定用品)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から16日以内出荷
質量(g)100材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
使用流体材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ダンパー(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
5,898税込6,488
1個
16日以内出荷
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定