絞り込み
測定流体
  • その他(17)
  • 気体(931)
  • 液体(800)
校正証明書
  • なし(29)
  • 付き(129)
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • 長野計器(1,188)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(216)
  • 第一計器(198)
  • 右下精器製造(197)
  • 山本電機製作所(155)
  • 東亜DKK(131)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(110)
  • ノーケン(83)
  • 高島計器(82)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(42)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • 愛知時計電機(38)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
  • 東京計装(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(293)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)

    電極保持器 PS-□S(R)

    omron(オムロン)(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
    長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(48件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。
    外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
  • 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)

    TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 汎用圧力計(スターゲージ) Φ60 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージ) Φ60

    右下精器製造(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじR1/4質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ

    グリセリン入り圧力計(G立形)

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    振動がある場所で使用が可能です。
    用途圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)厚さ(mm)約30.5材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ60

    モノタロウ(37件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
  • グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ60

    右下精器製造(34件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • テフロンパッキン(平) TOKO(東洋計器興業)

    テフロンパッキン(平)

    TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
    厚さ(mm)2材質テフロン内径(Φmm)6
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75

    モノタロウ(15件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
  • 電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)

    電極棒セット F03-□

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
    セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
  • フロートなしスイッチ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

    渦式フローモニター用 電池ユニット

    東芝(13件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-6236-05適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池
  • 電極棒  F03-01 omron(オムロン)

    電極棒 F03-01

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
    長さ(m)1
  • 一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ75

    右下精器製造(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    普通型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
  • プレスケール 富士フイルム

    プレスケール

    富士フイルム(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
    用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

    長野計器(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

    長野計器(32件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • 圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルム

    圧力測定フィルム(プレシート)

    富士フイルム(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)
    当日出荷
    圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
    用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
  • 汎用真空計(スターゲージ) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージ)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 真空計 R/立形 モノタロウ

    真空計 R/立形

    モノタロウ(29件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
  • フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
    種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
  • 小型圧力計 Φ50 右下精器製造

    小型圧力計 Φ50

    右下精器製造(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)47材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
  • 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測

    小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ

    テクネ計測(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
    用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用圧力計(Aタイプ) カクダイ

    汎用圧力計(Aタイプ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
    種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)使用流体水・油・エアー
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型

    モノタロウ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
  • 油入圧力計(ステンレスケース) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    油入圧力計(ステンレスケース)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    外径(Φmm)39仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
  • 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック

    小型フローメータRK1710シリーズ

    コフロック(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
    用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ60

    モノタロウ(27件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
  • クイックフロート ノーケン

    クイックフロート

    ノーケン(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)ケーブル長(m)6使用温度(℃)-10~50ケーブル外径(Φmm)6.5耐衝撃(m/s2)100耐圧力(kPa)フロート/Max 200最大使用電圧(V)AC 300、DC 300最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5RoHS指令(10物質対応)対応浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
...
圧力・流量測定