34ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,073件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH計用 pH電極 GST-2419C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH計用 pH電極 GST-2419C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
  • pH電極微量用 GST-5425C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極微量用 GST-5425C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V温度測定範囲(℃)0~100
  • pH複合電極 GST-5727C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5727C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~100
  • RS PRO 圧力ゲージコック RS PRO

    RS PRO 圧力ゲージコック

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V15
    仕様接続 1 = 1/2 in BSP メス接続 2 = 1/2 in BSP メス最大使用圧力 = 16バール接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチねじ規格 1 = BSPねじ規格 2 = BSP
  • RS PRO 圧力ゲージコック RS PRO

    RS PRO 圧力ゲージコック

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 15
    仕様接続 1 = 3/8 in BSP メス接続 2 = 3/8 in BSP メス最大使用圧力 = 16バール接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチねじ規格 1 = BSPねじ規格 2 = BSP
  • デジタル油圧スイッチ RS PRO RS PRO

    デジタル油圧スイッチ RS PRO

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最高使用圧力 = 0 → 101 kPa最低使用圧力 = 0.1kPa圧力タイプ = 正圧接続 = R 1/8インチ最適なメディア = 空気, 気体, 液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル油圧スイッチ RS PRO RS PRO

    デジタル油圧スイッチ RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様最高使用圧力 = 0.1 → 1 kPa最低使用圧力 = 0.1kPa接続 = R 1/8インチ最適なメディア = 空気, 気体, 液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル油圧スイッチ RS PRO RS PRO

    デジタル油圧スイッチ RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様最高使用圧力 = 0.1 → 1 kPa最低使用圧力 = 0.1kPa圧力タイプ = 正圧接続 = R 1/8インチ最適なメディア = 空気, 気体, 液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド式 圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付
    ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド式 圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付
    ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • ハイブリッド型圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド型圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付。R404A飽和温度目盛付。振動吸収機能付 。 0点調整ネジ付。R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。
    ケース形状立形ツバ無し(AT)外径(Φmm)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT
  • 微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21 長野計器

    微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21

    長野計器
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
    用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG3/8B測定流体気体
  • 微圧計(埋込形)75Φ形番:GL19 長野計器

    微圧計(埋込形)75Φ形番:GL19

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
    用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。材質(カプセル)C5212ケース形状埋込形(D枠、取付穴)質量(g)350外径(Φmm)75接続ねじG3/8B測定流体気体材質(株)CAC203
  • 微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25 長野計器

    微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25

    長野計器
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
    用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)

    第一計器
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

    第一計器
    45,980税込50,578
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

    第一計器
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)

    第一計器
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    58,980税込64,878
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)

    第一計器
    58,980税込64,878
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)

    第一計器
    45,980税込50,578
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    58,980税込64,878
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • マノメータ A-Gas Japan

    マノメータ

    A-Gas Japan
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
    仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS測定範囲(kPa)0~±34.47表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psiインターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)最大圧力(kPa)413温度補正(℃)自動(0~50
  • マノメータ A-Gas Japan

    マノメータ

    A-Gas Japan
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
    仕様最大圧力(mmH2O):14000測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2Oセンサー本体内蔵、2psi対応インターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O)温度補正(℃)自動(0~50
  • 差圧変換器 A-Gas Japan

    差圧変換器

    A-Gas Japan
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに。測定範囲の選択可能。自動温度補償
    規格IP65出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル電源DC9~32V 150mA以下精度±0.25%FS(25℃)校正ゼロ&スパン調整機能サンプリング2回/秒ディスプレイ4桁LCD使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して)保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
  • ピトー管 A-Gas Japan

    ピトー管

    A-Gas Japan
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    適合機種VFT-512、VFT-513風速測定範囲(m/s)5~100
  • マノメータ A-Gas Japan

    マノメータ

    A-Gas Japan
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
    仕様測定方式センサ:5psi対応(8205)電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS測定範囲(kPa)0~±206.8表示分解能0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなどインターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)最大圧力(kPa)137温度補正(℃)自動(0~50
  • マノメータ A-Gas Japan

    マノメータ

    A-Gas Japan
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。暗い場所でも安心のバックライト機能。ローバッテリー表示
    仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと電源単4電池×4機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング0.5秒/回ディスプレイ36×54mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    55,980税込61,578
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    55,980税込61,578
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

    第一計器
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)

    第一計器
    59,980税込65,978
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    46,980税込51,678
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    46,980税込51,678
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
圧力・流量測定