絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(131)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 高島計器(82)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ポイントレベル測定センサ
ifm electronic¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷信頼性の高いタンク・容器内のポイントレベル監視を実現。最少レベル・リーク・オーバーフローを検出。空/満量を簡単に調整。水・油・クーラントを検出。要求されるセンサの浸漬深度を簡単に設定材質PP (ポリプロピレン) 繊維強化【媒体接触部】PP (ポリプロピレン)質量(g)252.7保護構造IP 68, IP 69K, (水深3m(水圧30kPa)で7日間の水没耐性: IP 68)測定範囲(℃)-25~85精度1.5K分解能0.1K保存温度(℃)-25~85機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 9.6~35, (IO-Link: DC 18~30)消費電流(mA)< 15入力/出力デジタル出力: 2応答時間(秒)< 0.3測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~85電流(mA)出力開閉(DC)/100出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有逆接続保護/有検出範囲(mm)A/28保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)16出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 1通信インターフェースIO-Link
流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き
ifm electronic¥61,980税込¥68,1781個12日以内出荷媒体の流量と温度を正確に検出。内蔵の測定グラフで、水、クーラント、油、およびグリコール溶液に最適。超高速応答(約10 ms)。スイッチング出力、アナログ出力または周波数出力、IO-Link対応。赤/緑のLED表示色によりプロセス値の変化を把握。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ)【媒体接触部】ステンレス1.4401(SUS316), ステンレス 1.4404 (SUS316L), 真鍮 (2.0371), 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PPS, O-リング: FKM質量(g)1286保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-15~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 50入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力 2×200 (~60 ; 2×250 (~40℃)負荷抵抗最大500Ω出力信号スイッチング信号, アナログ信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rp 1 めすねじ出力数最大2遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
流量センサ
ifm electronic¥61,980~税込¥68,178~1個12日以内出荷高い信頼性で配管内の液体や気体を監視。豊富なアダプタで各種プロセス接続に対応。スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定長さ(mm)取付時 EL/45外形寸法(mm)Φ 50 / L = 113保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-25~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~36消費電流(mA)< 60使用周囲温度(℃)-25~80電流(mA)出力開閉(DC)/250外装シリンダー出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)8.2プロセス接続接圧部 M18×1,5 めすねじ電気仕様PNP遅延時間(秒)起動/10通信インターフェースIO-Link
流量センサ
ifm electronic¥64,980税込¥71,4781個12日以内出荷スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装。優れた過負荷耐性と真空耐性。高い耐衝撃性および耐振動性の堅牢なステンレス外装。6000万を超える圧力サイクルの製品寿命。2つのプログラム可能なスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定仕様最小スイッチング回数/6000万回, (1.2 x 定格圧力)材質ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI【媒体接触部】ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)質量(g)62.5外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K保存温度(℃)-40~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 15入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力開閉(DC)/100外装シリンダー出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有応答周波数(Hz)(DC)< 170逆接続保護/有素子リストリクタ内蔵/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 0.3通信インターフェースIO-Link
圧縮空気流量センサ
ifm electronic¥58,980税込¥64,8781個12日以内出荷流量・消費量・温度を正確に測定。高い繰返し精度と測定ダイナミクス。産業用途で圧縮空気を検出。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。ディスプレイは最適な角度に回転可能。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質PBT+PC-GF30, PPS GF40, ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), スチール(1.5523) 亜鉛メッキ, 真鍮 (2.0401), FKM【媒体接触部】ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PPS GF40, アクリレート質量(g)546.5外形寸法(mm)150×45.4×71.2保護構造IP 65, IP 67入力カウンタリセット保存温度(℃)-20~85機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 80入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20, (スケーリング可能)パルス出力積算流量使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力)負荷抵抗最大500Ω外装角形出力信号スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 R 1/2 おすねじ DN15電気仕様PNP/NPN相対湿度(%RH)最大90遅延時間(秒)起動/1通信インターフェースIO-Link
カルマン渦式ディスプレイ付き
ifm electronic¥66,980税込¥73,6781個12日以内出荷媒体の流量と温度を安定して検出。スイッチング出力または周波数出力、IO-Link対応。ディスプレイは最適な角度に回転可能。赤/緑の色変化ではっきり読みやすいディスプレイ。水、脱イオン水、および冷却水に最適。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM質量(g)441外形寸法(mm)110×45×72保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-20~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 30入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理カルマン渦式使用周囲温度(℃)0~60締付トルク(N・m)30電流(mA)出力開閉(DC)/100外装角形出力信号スイッチング信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rc 1/2 めすねじ DN10出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
Magnehelicシリーズ微差圧計
DWYER INSTRUMENTS¥17,980税込¥19,7781個22日以内出荷シリーズ2000 マグネヘリック微差圧計は、81 のモデルと27 のオプションから選択できる多用途の微差圧ゲージです。Dwyer のシンプルで摩擦のないMagnehelic(R)(マグネヘリック) ゲージの動きを使って、空気圧または非腐食性ガス圧。(正圧、負圧(真空)、差圧)をすばやく表示します。衝撃、振動、過圧に強く、IP67 の耐候性を備えています。オプションで1% FS. の高精度オプション(-HA) もラインナップしています。HAオプションには、鏡面仕上げのオーバーレイと6 ポイントの校正証明書が付属します。用途フィルターモニタリングDwyer ピトー管による風速表示。ブロワー真空監視。ファン圧力表示。ダクト、部屋または建物の圧力。クリーンルーム正圧表示仕様取り付け位置:ダイアフラムは垂直方向適合過圧保護:標準モデルの場合、リリーフプラグは1.72 kPaで解放測定範囲0~60Pa~0~200kPa/30~0~30Pa~3.75~0~3.75KPa、81種質量(g)標準510 、MP & HP 963 付属品温度範囲(℃)- 6.67~60接続同一1/8" NPT高圧・低圧フィッティング(側面に1組、リアに1組)精度(℃)±2% FS.(-0、-100pa、-125pa、10MMは±3%、-00、-60pa、-6MMは±4%)@21.1材質(ハウジング)アルミダイキャスト製ケースとベゼル、アクリル製カバーサイズ(mm)101.6 ダイヤル直径RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション空気および不燃性の適合ガス(天然ガスはオプション)圧力範囲(kPa)-67.7kPa~103.4
SFステンレス流量計
ヤマト産業¥53,980~税込¥59,378~1台36日以内出荷内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5
冷温水用 小型電磁流量センサー
愛知時計電機¥86,980~税込¥95,678~1個ほか32日以内出荷仕様ダンピング:2秒、ローカットオフ:あり(0.005L/min)、乾水検知/過大流体ノイズ検知/逆流検知/過大流量検知:LED動作出力/スイッチ出力出力1/出力形態:ノーマルオープン、2/出力形態:ノーマルオープン、種類:警報、種類/周波数パルス(Hz):200最高使用圧力(MPa)1出力方式NPN出力使用流体冷温水流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)配管接続口径R1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)精度保証流量範囲:0.01~0.2使用湿度範囲(%RH)35~85
微圧計
エスコ¥7,220~税込¥7,942~1個翌々日出荷0調整機能付。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に。材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
高圧用油圧計
エスコ¥63,200~税込¥69,520~1個翌々日出荷から8日以内出荷作業車、建設機械、各種工作機械等の高圧部の測定に。付属品ニップルR1/8”・R1/4”・R3/8”(高圧用)(各1個)ホース長さ(m)1.4
低圧用油圧計
エスコ¥30,300税込¥33,3301個翌々日出荷原動機のエンジンオイル油圧や作業車、建設機械等の低圧部の測定に。付属品ニップルR1/8”・R1/4”(低圧用)(各1個)全長(mm)1470質量(g)750測定範囲(kPa)0~1500ホース長さ(m)1.3最小目盛(kPa)50ゲージ径(Φmm)60
フロート式流量計 FM
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
ガス流量モニタ:CMG
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個21日以内出荷空気比やエネルギー管理をサポート仕様試験成績書添付電源(V)AC220出力4~20mA+イベント出力2圧力低圧ガスの種類空気接続Rcねじ通信方式通信なし
デジタルマスフローコントローラ:F4Q
azbil(旧:山武)¥449,800税込¥494,7801個41日以内出荷高速応答。低圧損仕様トレーサビリティ証明対応材質流路/SUS316ガスの種類空気/窒素接続1/4VCR相当流量レンジ0.05~5L/min機種一体表示モデル
PA型マノメーター
岡野製作所¥53,980~税込¥59,378~1台15日以内出荷本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。付属品カバー、ドレンコック仕様作動液:蒸留水
SP型単管式マノメーター
岡野製作所¥159,800~税込¥175,780~1台15日以内出荷本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。付属品カバー仕様作動液:蒸留水
ピトー管式流速・流量計
岡野製作所¥349,800税込¥384,7801台20日以内出荷ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。消費電力(W)10出力DC4~20電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
APG型ピラニ真空計
岡野製作所¥119,800~税込¥131,780~1台15日以内出荷軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
ガード付ウエスタン型ピトー管
岡野製作所¥91,980~税込¥101,178~1本20日以内出荷設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
スリット式流量検出ピトー管
岡野製作所¥199,800~税込¥219,780~1本20日以内出荷流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。付属品試験成績書付仕様熱電対挿入口:あり長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%
熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管
岡野製作所¥119,800~税込¥131,780~1本20日以内出荷設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
可搬型流速・流量計
岡野製作所¥599,800~税込¥659,780~1台20日以内出荷ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。付属品試験成績書付(標準)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
ピトー管式流速・流量計
岡野製作所¥419,800税込¥461,7801台20日以内出荷ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。付属品試験成績書付消費電力(W)10電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
間欠パージ式設置型流速・流量計
岡野製作所¥739,800~税込¥813,780~1台20日以内出荷ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。付属品試験成績書付(標準)消費電力(W)20(パージ使用時: 44)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
デジタル真空計
岡野製作所¥119,800税込¥131,7801台15日以内出荷測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)。モバイル電源でも駆動します。(オプション)付属品ACアダプタ付、試験成績書付仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
絶対圧力計
岡野製作所¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 。 高精度です。±0.25%FS±1dig 。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 。 コンパレータ出力4点を装備しております付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L
ホースニップルセット
岡野製作所¥18,980税込¥20,8781セット15日以内出荷セット内容NW16-Rc1/4変換継手、Rc1/4-Φ11ホースニップル、クランプ、センターリング適合型式AVG-300