絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(131)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 高島計器(82)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

真空一定装置 バキュームコントローラ
岡野製作所¥359,800~税込¥395,780~1台60日以内出荷センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。付属品試験成績書付電源(V)AC85~240 50/60Hz制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ周囲温度(℃)0~50
DMC型差圧計
岡野製作所¥149,800税込¥164,7801台15日以内出荷上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
DPC型微差圧計
岡野製作所¥259,800~税込¥285,780~1台15日以内出荷微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
傾斜管マノメーター
岡野製作所¥159,800~税込¥175,780~1台15日以内出荷本製品はU字型マノメータと同じ原理でマノメータ本体を傾斜させることにより液柱差の微小な差圧を拡大して読取ます。携帯用卓上型で、拡大率が3倍、5倍、10倍に可変できます。また、U字型マノメータが付いたものもございます。ピトー管の流速測定用のマノメータとして最適です。方式卓上型倍率可変式
小形レベルセンサ
ノーケン¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
マグネット式レベルセンサ
ノーケン¥32,980~税込¥36,278~1台10日以内出荷横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能で、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
回転式レベルセンサ
ノーケン¥35,980税込¥39,5781台30日以内出荷プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。超小形/超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので、小形で軽量です。トルク調整が簡単/カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。スリップ機構を内蔵/特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。点検が容易/ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。質量(kg)約1.6構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)名称ロング形塗装色マンセル 10B 4.5/5ケーブルVV 5×0.5 mm (Φ10.2mm2×300mm)
液面スイッチ
ノーケン¥52,980税込¥58,2781台20日以内出荷横取付形で高容量接点との接続に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能であり、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。質量(kg)約2.6使用温度(℃)-10~+120取付寸法JIS 5K65A名称マイクロスイッチ形耐衝撃性100m/s2 Max
液位伝送器
ノーケン¥89,980税込¥98,9781台20日以内出荷排水や薬液タンク、純水タンクに最適。高精度計測を実現。耐雷性能が向上。機能・性能を簡略化したローコストタイプ。接液部は液溜りがないフラットタイプ。フランジ材質に樹脂系を採用し軽量化を実現。測定液に適した豊富なフランジ材質バリエーション。耐食性に優れた樹脂系フランジ。テフロン膜シートは不要。トータルコストの低減が可能。タンクに設置するだけで計測可能質量(kg)約0.8取付フランジJIS 10K 50 A相当
Φ81インテリジェント丸型デジタル圧力計
バルコム¥139,800~税込¥153,780~1個40日以内出荷2設定出力+4~20mA出力(アナログ出力スケーリング機能付)。マイコン搭載の多機能タイプ。AC電源はAC90~240V。ゼロシフト・トラッキングゼロ・ループチェック・移動平均などの機能を標準装備用途エアー・ガス・水・油等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体表示4桁 赤色LED(文字高14.2mm)出力点数2点(設定値は任意設定可能)保護等級IP65相当表示精度±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様によるサンプリング速度1~500回/秒 変更可能接点定格フォトモスリレー出力 AC/DC兼用(負荷電圧240V、負荷電流120mA以下)
空圧テスト・圧力キット
フルーク(FLUKE)¥199,800税込¥219,7801個24日以内出荷付属品700PTP-1ポンプ×1、1/4NPTー1/8NPTスイベルコネクター×1、1/4NPTオス・スイベルコネクター×1、1/8NPTオス・クイックコネクト×2仕様6895 kPa 以下のいずれかの Fluke 700G シリーズ・ゲージと組み合わせることで、総合的な圧力テスト・キットを実現トラスコ品番434-7658RoHS指令(10物質対応)対応
圧力校正・キット
フルーク(FLUKE)¥259,800税込¥285,7801個24日以内出荷付属品電源、インターフェイスアダプター、該当するケーブル、およびFLUKE700PC圧力モジュール校正ソフトウェアトラスコ品番434-9208RoHS指令(10物質対応)対応
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用)
東洋計器¥62,980~税込¥69,278~1個31日以内出荷計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3桁最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用)
東洋計器¥65,980~税込¥72,578~1個31日以内出荷計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3桁最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター たて型ウォルトマン
東洋計器¥57,980~税込¥63,778~1個31日以内出荷計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3桁最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター 自在フタ付き
東洋計器¥7,798~税込¥8,578~1個16日以内出荷自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。最大表示4m3桁計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)
東洋計器¥8,698~税込¥9,568~1個16日以内出荷から31日以内出荷接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
伸縮管
東洋計器¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷大型水道メーターの伸縮流入管です。「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)
東洋計器¥179,800~税込¥197,780~1個91日以内出荷たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。最大表示6m3桁計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン
東洋計器¥179,800~税込¥197,780~1個91日以内出荷たて型軸流羽根車式の水道メーターです。表示部は読みやすいデジタル表示です。伸縮管をお使い頂くと、取付・取替工事が簡単になります。最大表示6m3桁計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
IoTデジタル入力ユニット
SIRC(サーク)¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷簡単接続。付属の端子ブロックを使って、機器をワンタッチで最大3台まで接続できます。3台それぞれのカウントを個別に記録できるので、複数の機器を同時に管理する際も安心です。。電池駆動・外部電源 両用。電池と外部電源のどちらでも動作可能です。本体のスイッチを切り替えるだけで、電源方式を簡単に変更できます。。クラウド連携もスムーズ。取得したデータはBluetoothで送信されるため、SIRCクラウドやデータロガーとの連携もスムーズに行えます。質量(g)【端子ブロック】約2×3【制御通信ユニット】約150(電池含む)電圧(V)【外部電源】DC12-24±10% (リップル含む)チャンネル数3ch最高計数速度【電池モード】5Hz(固定)【外部電源モード】50Hz / 5Hz保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)本体:50以下(外部電源)通信方式Bluetooth(R) 見通し約100m電池リチウム電池 2個使用周囲温度(℃)-10~50最大カウント数0 ~16,777,215回路無接点入力 / 有接点入力 / NPNオープンコレクタ入力モード独立入力最大供給電流(mA)【外部電源】3ch合計500mA以下(DC12-24V)使用周囲湿度(%RH)20~80最小信号入力時間(ms)【電池モード】100(固定)【外部電源モード】10 / 100
高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)
愛知時計電機¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
SUS304 ネジ込み Oサイホンパイプ
I-VALUE¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SUS304形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
黒鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ
I-VALUE¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SGO形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
白鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SGP(ユニクロメッキ)形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
BAS金属密閉型微圧計 SUS製
第一計器¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から8日以内出荷ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
圧力表示器
髙千穂産業¥259,800税込¥285,7801個60日以内出荷仕様耐久力:170kPa(絶対圧力モード)測定範囲-10.0 ~ 80.0kpa電源単四アルカリ乾電池2本温度表示制度±2℃連続使用時間約50時間(単四アルカリ乾電池)単位読取:0.1Kpa表示範囲-40.0~150.0kpa使用温湿度範囲-10~40℃、10~90%RH消費電流約15mA(バックライト消灯)誤差0.2以内9kpa