絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(131)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 高島計器(82)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から13日以内出荷本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
表示付流量センサー
愛知時計電機¥47,900~税込¥52,690~1台当日出荷から6日以内出荷RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。 測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。トラスコ品番325-0954接続口径R1/2質量(g)280電源リチウム電池内蔵(交換不可)精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5保護等級IP64(屋内型)測定流体水・温水流体温度(℃)0~60最大圧力(MPa)1流量範囲(L/min)0.3~3.0
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から6日以内出荷型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)116寸法a(mm)17.5外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)81接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)43精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当寸法h(mm)75.5測定流体気体、液体主な用途一般寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
マスフローコントローラ FCS-T1000Z MGMRモデル N2(窒素)
フジキン¥239,800~税込¥263,780~1個62日以内出荷MGMR(マルチガス・マルチレンジ)機能。耐食ハステロイセンサ搭載。高流量精度用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
マスフローコントローラ FCS-T1000L HE(ヘリウム)
フジキン¥158,800税込¥174,6801個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
マスフローコントローラ FCS-T1000L HE(ヘリウム)
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
マスフローコントローラ FCS-T1000L H2(水素)
フジキン¥158,800税込¥174,6801個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
マスフローコントローラ FCS-T1000L H2(水素)
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
マスフローコントローラ FCS-T1000L AR(アルゴン)
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
マスフローコントローラ FCS-T1000L AIR(空気)
フジキン¥158,800税込¥174,6801個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
マスフローコントローラ FCS-T1000L AIR(空気)
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
微差圧ゲージ:PYYシリーズ
azbil(旧:山武)¥54,980~税込¥60,478~1個22日以内出荷空調用エアフィルタの圧力損失など、極めて低い差圧測定に適した高精度微差圧ゲージです。 。 感圧部にヒステリシスの小さいシリコンゴム製ダイヤフラムを採用しています。 。 ケース耐圧200kPaの高耐圧構造です。 。 外部からゼロ点調整が可能です。 。 壁掛形・埋込形を選択できます。 。 設置針(赤・緑の2針)付モデルを用意し、管理値や警報値設定が容易です。 。 壁掛形は高圧側・低圧側の接続方向を変更できます。用途測定対象:空気または腐食性のない気体 。 感圧方式:ダイヤフラム変位方式(シリコンゴム) 。 計測レンジ:±0.05kPa、0~0.1kPa、0~0.2kPa、0~0.3kPa、0~0.5kPa、0~1.0kPa 。 精度:±1.5~±2.5%FS(レンジによる) 。 使用温度範囲:-20~60℃ 。 使用湿度範囲:0~95%RH(結露なきこと) 。 ケース耐圧:200kPa以下 。 圧力導入口:内径Φ6ビニールチューブ用継手 。 取付姿勢:垂直または水平取付 。 ケース材質:プラスチック 。 外形サイズ:Φ85指示計 。 質量:約480g
微差圧ゲージ:PYYシリーズ
azbil(旧:山武)¥54,980~税込¥60,478~1個22日以内出荷空調用エアフィルタの圧力損失など、極めて低い差圧測定に適した高精度微差圧ゲージです。 。 感圧部にヒステリシスの小さいシリコンゴム製ダイヤフラムを採用しています。 。 ケース耐圧200kPaの高耐圧構造です。 。 外部からゼロ点調整が可能です。 。 壁掛形・埋込形を選択できます。 。 設置針(赤・緑の2針)付モデルを用意し、管理値や警報値設定が容易です。 。 壁掛形は高圧側・低圧側の接続方向を変更できます。用途測定対象:空気または腐食性のない気体 。 感圧方式:ダイヤフラム変位方式(シリコンゴム) 。 計測レンジ:±0.05kPa、0~0.1kPa、0~0.2kPa、0~0.3kPa、0~0.5kPa、0~1.0kPa 。 精度:±1.5~±2.5%FS(レンジによる) 。 使用温度範囲:-20~60℃ 。 使用湿度範囲:0~95%RH(結露なきこと) 。 ケース耐圧:200kPa以下 。 圧力導入口:内径Φ6ビニールチューブ用継手 。 取付姿勢:垂直または水平取付 。 ケース材質:プラスチック 。 外形サイズ:Φ85指示計 。 質量:約480g
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
電離真空計測定子 M-45
ULVAC(アルバック)¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷マルチイオンゲージの測定子です。トラスコ品番684-5897フランジ取合い:NW25RoHS指令(10物質対応)対応
電離真空計測定子 M-44
ULVAC(アルバック)¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷マルチイオンゲージの測定子です。トラスコ品番684-5891フランジ取合い:NW16RoHS指令(10物質対応)対応
電離真空計測定子 M-15
ULVAC(アルバック)¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷電離真空計の測定子です。(NW25)トラスコ品番684-5900フランジ取合い:NW25RoHS指令(10物質対応)対応
一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100
高島計器¥5,598税込¥6,1581個25日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。トラスコ品番708-2024材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1/6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称ST BM R3/8 100X-0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般蒸気用圧力計 B枠立型
高島計器¥5,398~税込¥5,938~1個25日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
マルチイオンゲージ測定子
ULVAC(アルバック)¥58,980税込¥64,8781個21日以内出荷接続ポットサイズはNW25です。トラスコ品番684-5896フランジ取合い:KF25RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~6MPa S1 R3/8
高島計器¥5,598税込¥6,1581個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3966材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)6
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~4MPa S1 R3/8
高島計器¥4,298税込¥4,7281個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3963材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X4MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)4
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~25MPa S1 R3/8
高島計器¥7,498税込¥8,2481個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3964材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X25MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)25
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~2.5MPa S1 R3/8
高島計器¥4,298税込¥4,7281個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3965材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X2.5MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)2.5
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1MPa S1 R3/8
高島計器¥4,298税込¥4,7281個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3970材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)1
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8
高島計器¥5,598税込¥6,1581個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3968材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.呼称PC AM R3/8 75X16MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)16
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~10MPa S1 R3/8
高島計器¥5,598税込¥6,1581個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3974材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X10MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)10
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1.6MPa S1 R3/8
高島計器¥4,298税込¥4,7281個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3971材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X1.6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)1.6
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.6MPa S1 R3/8
高島計器¥4,298税込¥4,7281個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3967材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.6
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.4MPa S1 R3/8
高島計器¥4,298税込¥4,7281個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3976材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.4MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.4
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.25MPa S1 R3/8
高島計器¥4,598税込¥5,0581個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3975材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.25MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.25
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8
高島計器¥4,598税込¥5,0581個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3972材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.1
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.16MPa S1 R3/8
高島計器¥4,598税込¥5,0581個25日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3973材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.呼称PC AM R3/8 75X0.16MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.16