絞り込み
ブランド
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
ケース形状
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・C枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
0・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,961件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 蒸気用 AC20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 蒸気用 AC20-231シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-11
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ長野計器
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-131シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4277-10
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-131シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-29
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ長野計器
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-133シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AC15-131シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4273-75
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ長野計器
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AA15-221シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AA15-221シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4272-39
普通形圧力計(Φ60)立形B枠 耐振用 AA10-221シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)立形B枠 耐振用 AA10-221シリーズ長野計器
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
KG D4 R1/4 40X4MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X4MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X4MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~4
KG D4 R1/4 40X-0.1MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X-0.1MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
KG D4 R1/4 40X1.6MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X1.6MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
KG D4 R1/4 40X0.16MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.16MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.16MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
KG D4 R1/4 40X10MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X10MPa高島計器
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X10MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~10
KG D4 R1/4 40X0.4MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.4MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.4MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
KG D4 R1/4 40X0.25MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.25MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.25MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.25
KG D4 R1/4 40X2.5MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X2.5MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X2.5MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
KG D4 R1/4 40X6MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X6MPa高島計器
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~6
KG D4 R1/4 40X16MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X16MPa高島計器
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X16MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
KG D4 R1/4 40X0.6MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.6MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
KG D4 R1/4 40X0.1MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.1MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6106アズワン品番65-7911-47
KH15L用コネクタ付ケーブル 2M 2線式4-20mA用 長野計器KH15L用コネクタ付ケーブル 2M 2線式4-20mA用長野計器
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
KH15のL用コネクタ付ケーブルです。長さは2mです。
アズワン品番65-4330-16
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7939アズワン品番65-7971-73
910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2B WIKA910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2BWIKA
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7936アズワン品番65-7903-40
910.15 ST Acier Forme en U DIN. G1/2B WIKA910.15 ST Acier Forme en U DIN. G1/2BWIKA
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7945アズワン品番65-7902-99
910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2 WIKA910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2WIKA
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7935アズワン品番65-7903-60
910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B / WIKA910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B /WIKA
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7951アズワン品番65-7906-94
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7953アズワン品番65-7920-17
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 240 ~ 400 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7959アズワン品番65-7903-16
アナログ液体流量計 EA991CHシリーズ エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
50,600税込55,660
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:オイル●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●使用可能粘度(cP):1000●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単アズワン品番65-9340-91
XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4東京計装
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●AIR用:1~10L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-61
圧力・流量測定