絞り込み
ブランド
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
ケース形状
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・C枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
0・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,959件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4293-70
圧力ゲージコック Bourdon圧力ゲージコックBourdon
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ゲージコックは黄銅製です ゲージバルブには、黄銅、スチール、ステンレススチールが使用されています テストフランジ付き / なし 圧力計をプロセスフルードから分離する 用途 石油 / ガス / 化学薬品 水及び汚水 エナジー 機械
仕様●接続 1:1/2インチGオス●接続 2:1/2 in G メス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:オス●接続ジェンダ 2:メス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:G●ねじ規格 2:G●コード番号:184-6108アズワン品番65-7913-16
グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-173シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-173シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~70●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-60
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4296-87
グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~60●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-83
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4288-86
普通形圧力計(Φ75)立形C枠 耐振用 AC20-831シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形C枠 耐振用 AC20-831シリーズ長野計器
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形C枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4280-09
グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-173シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-173シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~100●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-44
密閉型圧力計(150Φ)16MPa 立形B枠 BG10-233シリーズ 長野計器密閉型圧力計(150Φ)16MPa 立形B枠 BG10-233シリーズ長野計器
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4305-85
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用東京計装
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-16
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ長野計器
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4283-84
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4321-86
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4277-37
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-29
計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ エスコ計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズエスコ
81,600税込89,760
1個
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付アズワン品番65-9340-86
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-33
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-96
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ長野計器
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4270-83
微差圧計 DG85-291シリーズ 長野計器微差圧計 DG85-291シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_0~500●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4307-01
微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ 長野計器微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ長野計器
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等に
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4318-93
微差圧計 DG80-161シリーズ 長野計器微差圧計 DG80-161シリーズ長野計器
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):取付金具●接続:Rc1/8●材質:NBR、ADC12、アクリルガラス、黄銅、鉄●圧力レンジ:kPa_0~0.1●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-72
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.0%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-06
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-89
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-22
微差圧計 DG85-29Bシリーズ 長野計器微差圧計 DG85-29Bシリーズ長野計器
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。設置針2本付です。
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:kPa_-1~1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4307-21
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-171シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-171シリーズ長野計器
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_-100~0●精度:0●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4269-74
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-231シリーズ長野計器
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4287-36
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:0.3~1.5L/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-43
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-98
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/4×R1/2●材質:SUSアズワン品番65-4309-61
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~70●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-36
XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4 東京計装XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4東京計装
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
仕様●水用:0.1~0.5L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-56
グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ長野計器
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-76
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-84
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE12-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE12-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4303-52
微差圧計 DG85-291シリーズ 長野計器微差圧計 DG85-291シリーズ長野計器
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:kPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4307-02
デジタル圧力チェッカ GCシリーズ 長野計器デジタル圧力チェッカ GCシリーズ長野計器
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
小形で高性能なSSセンサを搭載し、気体・液体の測定が可能なデジタル圧力チェッカ、圧力測定と気密検査機能を装備しており、目的に応じて使用可能。
仕様●形状(取付):微圧用●接続:内径Φ4,外径Φ6チューブ用ニップル●材質・シール方式:シリコン、ADC12、黄銅●圧力レンジ:Pa_0~500●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個●出力:ナシ●処理:ナシアズワン品番65-4316-53
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様表面処理:ナシ、伝送方式:2線式又は3線式材質SUS630(17-4PH)、SUS316質量(g)約240(ケーブル2m含)取付方式コネクタ式 外調式 ケーブル別売使用温度範囲(℃)-20~70(氷結、結露無きこと)電源(V)24 DC±10%シール方式全溶接式精度±1.0%F.S.接続ねじR1/4出力電流(mA)4~20 DC(2線式)測定流体気体又は液体(接液部材質を腐食させないこと)負荷抵抗(電流出力の時)max 500Ω/(電圧出力の時)min 10kΩ応答速度1ms以下アズワン品番65-4329-60圧力レンジ(MPa)0~3.5
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/2×1/2NPT●材質:SUSアズワン品番65-4309-45
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-79
圧力・流量測定