圧力・流量測定 :「積算流量計」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当) 周囲温度-10~+70℃ 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°)±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ瞬時、積算測定可能 質量(kg)2 材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径両端G1メス 材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 精度(%)±1(繰返0.2) 計量方式ディスク(機械式デジタル表示) 最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン)NBR 積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min)20~120
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 寸法H3(mm)70 取付姿勢水平 適合流体 関連資料取扱説明書(1.3MB) 計量範囲100
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体)ABS 質量(g)180 寸法H(mm)表示部:56 電源単3電池×2個 使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm)表示部:35 寸法W(mm)表示部:72 精度(%)±10RD 使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル)PVC被覆 機械的寿命40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s 材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM 寸法(mm)80×87×52 質量(g)約250 電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可) 温度範囲(℃)液体:0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時) 接続R1/2 適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。) アズワン品番3-5263-02 流量範囲(L/min)1.5~20 防水性IPX4(屋内仕様)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 取付姿勢水平 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式 寸法W(mm)108 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L1031号 使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50 最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)10 流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部を全てプラスチック化しており、耐食性に優れています。積算流量を8桁で表示します。 マグネットスイッチの操作により4桁の瞬間流量に切り替えが可能です。
アズワン品番1-9795-01 寸法(mm)120×194×131 質量(kg)1.4 電源3V(リチウム電池内蔵) 使用圧力0.3MPa以下 計測対象純水・各種液体 測定流体純水・各種液体 口径Φ20mm 流量範囲(m3/h)0.2~1.3±2% 継手TS式(JISK6743)
1個
148,000 税込162,800
33日以内出荷

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体液体(冷却水、純水) 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 接続部ねじRおねじ 精度(%)フルスケールの±2以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa)0.98 表示器LCD表示器付 流体温度(℃)-10~80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10~60 材質(接続部)PPS 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。 DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに 測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas) 材質(本体)ABS 質量(g)180 寸法H(mm)表示部:80 電源DC3V 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm)表示部:29 表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD 寸法W(mm)表示部:88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×29×80 精度(%)±10RD 使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75) 電源(DC-V)3 使用環境0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル)PVC被覆 機械的寿命40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)1.75 バッテリー寿命約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2) 電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ接続 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
329,800 税込362,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。
仕様【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。 動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し 時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無し パルス出力分配出力(12V無接点出力) 適合流体液体
1台
179,800 税込197,780
36日以内出荷

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。 単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに 測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas) 質量(g)180 電源単4電池×2個 最高使用圧力(MPa)0.6 精度±10%F.S. 使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと) 表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70 接続口Rc3/8"メス RoHS指令(10物質対応)対応 流量レンジ(L/min)1.5~14.1 耐水圧(MPa)1.75
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下) セット内容表示器付マスフローコントローラ、ACアダプタ 材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM 質量(g)約1200 種類コントローラ 電源24VDC(±10%)300mA以下 精度±1%F.S.(25℃) センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 通信方式RS485 表示器一体型:4桁7セグメントLED 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃)5~45 関連資料カタログ(0.77MB) 動作差圧(kPa)50~300 応答性2sec以内(within±2%F.S.) 最大圧力(kPa)入口:500 継手RC1/4 バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) フルスケール流量500SCCM 流量制御範囲2~100%F.S. 電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20S リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下) セット内容表示器付マスフローコントローラ、ACアダプタ 材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM 質量(g)約1200 種類コントローラ 電源24VDC(±10%)300mA以下 精度±1%F.S.(25℃) センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 通信方式RS485 表示器一体型:4桁7セグメントLED 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃)5~45 関連資料カタログ(0.77MB) 応答性2sec以内(within±2%F.S.) 最大圧力(kPa)入口:500 継手1/4SW バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 流量制御範囲2~100%F.S. 電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20S リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
1式
189,800 税込208,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
209,800 税込230,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
199,000 税込218,900
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。 電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年) 最高使用圧力(MPa)0.98 精度フルスケールの±2%以内 接続オネジ 流体温度(℃)-10~+80 適合流体
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用 表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃)流体温度:0~120 フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF 保護構造IP65 電源内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa)1.18 表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置 適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません) 周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
149,800 税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下) セット内容表示器付マスフローメータ、ACアダプタ 材質接ガス部:SUS316L、SUS316、FKM 質量(g)約1200 種類メータ 電源24VDC(±10%)300mA以下 精度±1%F.S.(25℃) センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 通信方式RS485 表示器一体型:4桁7セグメントLED 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃)5~45 関連資料カタログ(0.77MB) 応答性2sec以内(within±2%F.S.) 最大圧力(kPa)入口:500 継手1/4SW バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 流量制御範囲2~100%F.S. 電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20S リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
139,800 税込153,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)