絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
測定範囲(r.p.m)
- 2000
- 1~999999(2)
- 10.000~99999(1)
- 30~50000(3)
- 50~35000(1)
- 100(2)
- 100~29999(2)
- 3000(1)
- 3300(1)
- 5000(1)
- 10000(4)
- 15000(2)
- 20000(9)
- 30000(6)
- 50000(2)
- 60000(2)
- 99999(1)
- 100000(32)
- 1200000(1)
ブランド
- 小野測器(1)
回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)

ディジタルハンドタコメーター
小野測器(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から9日以内出荷使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)