絞り込み
表示桁数
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 数取器

96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
    10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
    仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • [4桁] 数取器(台付き・大ボタン) エスコ

    [4桁] 数取器(台付き・大ボタン)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
    仕様●タイプ:卓上型(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
  • [4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン) エスコ

    [4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    リングに指を入れ、手で持って使用します。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、 側面のリセットノブで0に戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
    仕様●タイプ:ハンディータイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)
  • 5連式樹脂側製数取器 三商

    5連式樹脂側製数取器

    三商
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    ブルー材質(ケース)ABS樹脂
  • 手持数取器 三商

    手持数取器

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラフルで軽くさびに強い
    表示4桁材質(ケース)ABS樹脂
  • 数取器 高野計器(トゴシ)

    数取器

    高野計器(トゴシ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押しボタンはソフトなプラスチックゴムです。
    材質ステンレス製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
  • 数取器 マイゾックス

    数取器

    マイゾックス
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製で数が判読し易いレンズ付窓。
    用途交通量調査等桁数4
  • 数取器 LION (ライオン事務器)

    数取器

    LION (ライオン事務器)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
    仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
  • DK-5000シリーズ専用アダプタ ライン精機

    DK-5000シリーズ専用アダプタ

    ライン精機
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    DK-5000シリーズ専用ACアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触測定用アダプタ ライン精機

    接触測定用アダプタ

    ライン精機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。
    用途非接触式で計測しにくい場所の計測。付属品周速リング1個、ゴム接触子3個分解能0.1r/minサンプリング1.0~2.0秒オートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digitRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触式ハンドタコメーター ライン精機

    接触式ハンドタコメーター

    ライン精機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
    用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
  • 手持型数取器 GISUKE(タカギ)

    手持型数取器

    GISUKE(タカギ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途入場者数の調査、製品の分類、選別、野鳥・動物などの調査、交通量の調査などあらゆる数量確認に。材質鉄(メッキ)、ABS樹脂測定範囲0~9999(4桁)質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×45×53
  • 台付数取器 古里精機製作所

    台付数取器

    古里精機製作所
    1,998税込2,198
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    台数取付器は、手持数取器に取付台を組み合わせ、机上や壁面に固定して使用します。重量80gクロームメッキ仕上げ。
    仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
  • 手持数取器 古里精機製作所

    手持数取器

    古里精機製作所
    1,698税込1,868
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手持数取器は手に持って計測する積算計です。重量60gクロームメッキ仕上げ。
    仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
  • 電子数取器 DK-5000シリーズ/Dタイプ(多入力ステータス記録計) ライン精機

    電子数取器 DK-5000シリーズ/Dタイプ(多入力ステータス記録計)

    ライン精機
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    キー入力時の日時を全て記録する多入力ステータス記録計。5/10/30個のキー入力時にHI/LO表示が変化し日時も記録。ソフトウェア上でステータス変更日時を把握。HI時間とLO時間が計算し分析やデータの保存が可能。別売のセンサ入力機器でキー入力をセンサ入力に変更可。設備の稼働状態をセンサ経由で自動記録可能
    用途作業工程毎の作業時間の計測、設置機器の停止の種類と発生時間の記録表示時計表示:年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00まで/24時間表示)メモリーフラッシュメモリー内蔵電源(個)単4乾電池 x 4(※付属無し) / USBケーブル(※オプション) / ACアダプタ(※オプション)使用温湿度範囲0℃ - 50℃ (-10℃ - +60℃) / 35 - 85%RH (但し、氷結・結露しないこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)データ転送USB micro-B(USB 2.0)※オプション
  • DK-5000専用AC/DCアダプタ ライン精機

    DK-5000専用AC/DCアダプタ

    ライン精機
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    DK-5000用のAC/DCアダプターです。
    型式メーカー型式:ZDK5021
  • 数取り器RS-4 ミルキーウェイ

    数取り器RS-4

    ミルキーウェイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    台座付きの計数器です。
    表示桁数4
  • reinsカウンター レイン

    reinsカウンター

    レイン
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    用途アジ、ワカサギ、タチウオ、カワハギなど様々な釣りで活躍するreinsロゴ入りのカウンターが入荷します。
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー。記録データから日時を含めた分析が可能
    用途インライン検査。不具合品の発生時刻の記録。イベント等での来客時刻の記録仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
    用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)入力表示HIまたはLO電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
    用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
    用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査)仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    一定時間で入力値・合計値・日時を都度記録。自動記録で記録忘れ防止。定刻に集計を必要とする調査に最適
    用途交通量調査(車種別カウント)。イベント等での時間別客層調査仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数 48000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    一定間隔で日時付で自動記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。設定した間隔ごとに上記の表示データを自動記録。記録時はカウントデータに日時を付与。自動記録したログを専用ソフトウェア上で確認可能
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間59分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数、10000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • 30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • 10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    設定した間隔ごとに 1 ~ 10 のキーのカウント値、 1 ~ 10 のキーの合計値、日時を自動記録できる連式数取器です。ソフトウェアでデータを収集し、保存できます。(*4)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数27750個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • 10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数 27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • 10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~ 10 のキーのカウント値、1 ~ 10 のキーの合計値、日時をメモリー( 最大250 個) できる連式数取器です。本体でカウントデータとその日時の呼び出しが可能です。ソフトウェアではデータを収集し、保存できます。(*5)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • 10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
    仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • 30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー。30 個のキーを押すたびに日時を記録。記録開始と終了の日時もあわせて記録。キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数、10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • 30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    61,980税込68,178
    1セット
    6日以内出荷
    記録時に日時も記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。250 個まで上記の表示データを記録。記録時はカウントデータに日時を付与。あとから本体で記録日時の確認も可能です
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • 多連式数取器 高野計器(トゴシ)

    多連式数取器

    高野計器(トゴシ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
    高さ(mm)56
  • 2段連式数取器 高野計器(トゴシ)

    2段連式数取器

    高野計器(トゴシ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。DSタイプを2段式にして操作性を高めました
  • 多連式数取器(メッキ付) 高野計器(トゴシ)

    多連式数取器(メッキ付)

    高野計器(トゴシ)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります
    本体高さ(mm)66板幅(mm)60
  • 手持数取器 高野計器(トゴシ)

    手持数取器

    高野計器(トゴシ)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富。ケースの材質はクロームメッキ付き、ステンレス製、プラスチック製の3種類があります 。特にさびやすい海岸、船上、釣りなどではステンレス製、プラスチック製がお奨めです。色が豊富
  • [4桁] 数取器(7連・台付き) エスコ

    [4桁] 数取器(7連・台付き)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
    用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシール
  • [4桁] 数取器(手持ち型) エスコ

    [4桁] 数取器(手持ち型)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    リング付 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。 リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
    用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66アズワン品番65-2187-04

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

数取器