絞り込み
ブランド
竿長(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 角度計

103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクタ SK(新潟精機)プロトラクタSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
鉄骨精度測定器具 フランジ折れ・傾斜測定ゲージ シンワ測定鉄骨精度測定器具 フランジ折れ・傾斜測定ゲージシンワ測定
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から15日以内出荷
本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージJIS規格取得取得済材質ステンレス寸法(mm)217×335×12質量(g)794
角度付定規(平型60°) 大西測定工具角度付定規(平型60°)大西測定工具
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。許容差±3分以内形状平型
角度付定規(平型45°) 大西測定工具角度付定規(平型45°)大西測定工具
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。許容差±3分以内形状平型
角度付定規(平型120°) 大西測定工具角度付定規(平型120°)大西測定工具
25,980税込28,578
1台
当日出荷
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。許容差±3分以内形状平型
角度付定規(台付60°) 大西測定工具角度付定規(台付60°)大西測定工具
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。許容差±3分以内形状台付
角度付定規(台付 45°) 大西測定工具角度付定規(台付 45°)大西測定工具
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。許容差±3分以内形状台付
角度付定規(台付120°) 大西測定工具角度付定規(台付120°)大西測定工具
20,980税込23,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。許容差±3分以内形状台付
止型定規 スリーブ シンワ測定止型定規 スリーブシンワ測定
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
プロトラクター No.192 300mm (竿なし) SK(新潟精機)プロトラクター No.192 300mm (竿なし)SK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5材質ステンレス(SUS420J2)通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.192 250mm (竿なし) SK(新潟精機)プロトラクター No.192 250mm (竿なし)SK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2材質ステンレス(SUS420J2)通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.192 200mm (竿なし) SK(新潟精機)プロトラクター No.192 200mm (竿なし)SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)210最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2材質ステンレス(SUS420J2)通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.183 SK(新潟精機)プロトラクター No.183SK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
本体はシルバー仕上げです。
最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS420J2)角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
プロトラクター No.15 SK(新潟精機)プロトラクター No.15SK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
竿目盛にて深さが測定可能。
最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS420J2)角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)177精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
150mm プロトラクター エスコ150mm プロトラクターエスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
プロトラクター SK(新潟精機)プロトラクターSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
竿長(mm)823本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×600mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター SK(新潟精機)プロトラクターSK(新潟精機)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
竿長(mm)634本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター SK(新潟精機)プロトラクターSK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
竿長(mm)1260本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブロックセット フジツールアングルブロックセットフジツール
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
角度検査用ブロック。このブロックは12種類の角度からできており、組み合わせることで15′~115°45′までの角度設定ができます。完全焼入れ、総研磨仕上げ。
長さ(mm)76設定角度(°)1/4~30 厚さ(mm):7 精度公差(mm):±20
プロトラクタ INSIZE(インサイズ)プロトラクタINSIZE(インサイズ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途角度の測定仕様固定ネジ付材質ステンレス測定範囲0-180°目量器差±0.5°
プロトラクター エスコプロトラクターエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
187シリーズ角度計 ユニバーサル・ベベルプロトラクタ Mitutoyo(ミツトヨ)187シリーズ角度計 ユニバーサル・ベベルプロトラクタMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用ブレード長さ(mm)300付属品ハイトゲージ用ホルダ最小読取値5′
ベベルプロトラクター(分度器) 丸井計器ベベルプロトラクター(分度器)丸井計器
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
測定範囲360°(0-90°×4)最小読取値5′器差±5′材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

角度計