絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(8)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
竿長(mm)
- 153(1)
- 197(1)
- 204(7)
校正証明書
- 付き(8)
直径(Φmm)
- 90
- 120(6)
- 150(1)
- 200(1)
- 210(5)
- 250(5)
- 300(1)
- 320(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プロトラクター
(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
プロトラクター No.19
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター ステン
シンワ測定(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。仕様-トラスコ品番408-3393材質本体:ステンレス寸法(mm)200×52×15材質(本体)ステンレス質量(g)65材質(ねじ部)真ちゅう最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿長(mm)153寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から15日以内出荷分度器の正円の板です用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品最小読取値(°)1通し(°)360竿数竿なし
プロトラクター No.19 2本竿
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から15日以内出荷鋭角の角度10°まで計れます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20竿数2
プロトラクター No.192 90mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.19B
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター No.19A
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20