絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)(7)
- TRUSCO(1)
竿長(mm)
- 204
- 100(2)
- 150(4)
- 153(3)
- 177(1)
- 180(1)
- 194(1)
- 197(1)
- 245(1)
- 300(5)
- 304(3)
- 315(3)
- 385(1)
- 489(3)
- 500(2)
- 634(3)
- 650(1)
- 823(3)
- 1050(1)
- 1260(3)
校正証明書
- 付き(7)
直径(Φmm)
- 90(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プロトラクター No.19
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター No.19 2本竿
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から15日以内出荷鋭角の角度10°まで計れます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20竿数2
プロトラクター No.19B
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター No.19A
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター No.183
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から15日以内出荷本体はシルバー仕上げです。材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
プロトラクター
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20