絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)(4)
- TRUSCO(1)
竿長(mm)
- 634(3)
校正証明書
- 付き(4)
直径(Φmm)
- 250
- 49(1)
- 55(1)
- 90(11)
- 120(6)
- 150(1)
- 200(1)
- 210(5)
- 300(1)
- 320(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷分度器の正円の板です用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品最小読取値(°)1通し(°)360竿数竿なし
プロトラクター No.400 2本竿
SK(新潟精機)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15竿数2
プロトラクター No.192 250mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター
SK(新潟精機)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応