カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 直尺・曲尺・角度
          • 角度計
            • プロトラクター
絞り込み
竿長(mm)
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

プロトラクター :「角度」の検索結果

関連キーワード
  • 角度計
  • 角度計 デジタル
  • 角度ゲージ
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竿長(mm)から絞り込む
デジタルプロトラクター シンワ測定デジタルプロトラクターシンワ測定(13件のレビュー)
6,798税込7,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
プロトラクター モノタロウプロトラクターモノタロウ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
プロトラクター No.19 SK(新潟精機)プロトラクター No.19SK(新潟精機)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター No.19 2本竿 SK(新潟精機)プロトラクター No.19 2本竿SK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20竿数2
プロトラクター シルバー シンワ測定プロトラクター シルバーシンワ測定(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
ユニバーサル・ベベルプロトラクタ Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサル・ベベルプロトラクタMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用された精密な角度計です。 最小読取り値 5'
ブレード長さ(mm)150、300付属品ハイトゲージ用ホルダ、鋭角アタッチメント
ユニバーサルベベルプロトラクター TRUSCOユニバーサルベベルプロトラクターTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
プロトラクター ステン シンワ測定プロトラクター ステンシンワ測定(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153本体直径(Φ)90仕様-トラスコ品番408-3393材質本体:ステンレス寸法(mm)200×52×15材質(本体)ステンレス質量(g)65材質(ねじ部)真ちゅう最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
プロトラクター デジタル式 モノタロウプロトラクター デジタル式モノタロウ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
ベベルプロトラクター(分度器) 丸井計器ベベルプロトラクター(分度器)丸井計器
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
測定範囲360°(0-90°×4)最小読取値5′器差±5′材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機)プロトラクター シルバー仕上SK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5竿厚さ(mm)1.5精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプロトラクターシルバー シンワ測定ミニプロトラクターシルバーシンワ測定(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。竿長(mm)100材質ステンレス質量(g)20目盛2°通し目盛(mm)100(竿)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
8,570税込9,427
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)取扱説明書(0.24MB)
プロトラクター TRUSCOプロトラクターTRUSCO(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90竿長(mm)204竿厚さ(mm)1.2質量(g)81目量
プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) SK(新潟精機)プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に最小読取値(°)1材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品通し(°)360竿数竿なし
ベベルプロトラクター(デジタル) エスコベベルプロトラクター(デジタル)エスコ(1件のレビュー)
9,970税込10,967
1個
当日出荷
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
ミニプロトラクタ SK(新潟精機)ミニプロトラクタSK(新潟精機)(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。竿寸法(mm)全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段材質ステンレス鋼本体サイズ(mm)直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°
プロトラクターNO.101 TRUSCOプロトラクターNO.101TRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。竿長(mm)304竿厚さ(mm)1.5質量(g)155トラスコ品番229-7159材質/仕上ステンレス(SUS420J2)精度±15'目量直径(mm)120
プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機)プロトラクター シルバー仕上SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5竿厚さ(mm)1.5精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)デジタルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
ユニバーサルベベルプロトラクター 理研計測器ユニバーサルベベルプロトラクター理研計測器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)最小読取(分)5
アングルプロトラクタ SK(新潟精機)アングルプロトラクタSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.19SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に竿寸法(mm)全長194×厚1.2本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
プロトラクターステンレス TRUSCOプロトラクターステンレスTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
デジタルプロトラクター 丸井計器デジタルプロトラクター丸井計器
99,980税込109,978
1台
当日出荷
デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
シングルプロトラクター 丸井計器シングルプロトラクター丸井計器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測トラスコ品番311-0176質量(g)160器差±10′サイズ(mm)100×70×16
プロトラクター SK(新潟精機)プロトラクターSK(新潟精機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体直径(Φ)210目盛(本体)0.5°通し×180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(竿)1mm通し×300mm
インサイドプロトラクター SK(新潟精機)インサイドプロトラクターSK(新潟精機)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質ステンレス(SUS410)測定範囲角度測定範囲:10~90°質量(g)43寸法半径:70mm・厚さ:2mm器差±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター No.192 120mm (竿なし) SK(新潟精機)プロトラクター No.192 120mm (竿なし)SK(新潟精機)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)120最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5材質ステンレス(SUS420J2)通し(°)180竿数竿なし
ミニプロトラクタ100mm TRUSCOミニプロトラクタ100mmTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
小型で携帯に便利。2本竿本体:竿目盛り付き
仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
プロトラクター 二本竿 TRUSCOプロトラクター 二本竿TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。直径(Φmm)210竿長(mm)489竿厚さ(mm)2目量0.5°質量(g)670トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ精度±15'竿数2
プロトラクター シルバー 角型 シンワ測定プロトラクター シルバー 角型シンワ測定
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
竿長(mm)153形状分度板:四角寸法(mm)200×55×15材質(本体)ステンレス質量(g)78材質(ねじ部)真ちゅう本体厚さ(mm)1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
ケンメジャー TRUSCOケンメジャーTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョートラスコ品番171-8975材質SUS420 J2寸法(mm)15×90×415質量(g)400測定範囲(mm)0~250器差(mm)0角度の測定範囲(°)0~180最小表示(mm)0.05
プロトラクター No.19B SK(新潟精機)プロトラクター No.19BSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から15日以内出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20
部品 先端ナット・鉄ボルトセットプロトラクターNo.300 2本竿用 シンワ測定部品 先端ナット・鉄ボルトセットプロトラクターNo.300 2本竿用シンワ測定
63税込69特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
プロトラクター No.192 90mm (竿なし) SK(新潟精機)プロトラクター No.192 90mm (竿なし)SK(新潟精機)
799税込879
1個
当日出荷から15日以内出荷
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS420J2)通し(°)180竿数竿なし
プロトラクタ SK(新潟精機)プロトラクタSK(新潟精機)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に表面仕上げシルバー角度の測定範囲(°)180
プロトラクター No.400 2本竿 SK(新潟精機)プロトラクター No.400 2本竿SK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
竿長(mm)634直径(Φmm)250角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2竿厚さ(mm)2精度(分)±15竿数2
プロトラクター SK(新潟精機)プロトラクターSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20
プロトラクター No.19A SK(新潟精機)プロトラクター No.19ASK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20

角度計』には他にこんなカテゴリがあります

プロトラクター