絞り込み
長さ(m)
ブランド
- JBSO(1)
- LBコア(10)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(5)
- Y'sGOD(2)
- たくみ(1)
- アカツキ製作所(KOD)(3)
- エスコ(8)
- カネテック(1)
- シンワ測定(20)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- マイゾックス(1)
- ムラテックKDS(4)
- 三共技研(3)
- 菱小(1)
エコロジープロダクト

ピーキャッチ 下げ振り
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り300g付トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
下げ振り錘 スイピタ静止機構付
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)鉄材質(キャップ)ゴム材質(リング)ステンレス
ハンディ下げ振り Jr.
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5RoHS指令(10物質対応)対応重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000
ピーキャッチ クイックブラ
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
レーザー下げ振り グリーン
Y'sGOD(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W
タジマツール(TJMデザイン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000
パーフェクトキャッチG3-450
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
レーザー下げ振り レッド
Y'sGOD(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
ハンディ下げ振りPro自動巻
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン色赤質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
パーフェクトキャッチG3-300
タジマツール(TJMデザイン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1576外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)113材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
パーフェクトポイントカルコ(2本入)
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥629税込¥6921セット(2個)欠品中巻き取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。スライドボタン付。用途墨つぼ用かるこ適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番796-7586材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦55×横15×奥20本体質量(g)5材質(針)鉄
Qキャッチ 下げ振りセット
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610糸の長さ(m)4.5
YSスマート下げ振り
マイゾックス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。用途簡易測量セット内容自在器、ヒモ、反射シート1枚寸法(mm)反射シート:約20(RS20N-K)質量(g)約95(下げ振り)ひも長(cm)145マイゾックスコード221117
風防下げ振り
シンワ測定¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から翌日出荷透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
ハンディ下げ振りPro手巻
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)185本体寸法(mm)125×100×45糸の長さ(m)10適合下げ振り質量(g)100~1000RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ400g付材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン色赤質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄RoHS指令(10物質対応)対応
下げ振り錘1000g
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトキャッチG3-700
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個欠品中自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1592外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000
下げ振キャッチ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750
下振用糸 極太
たくみ¥299税込¥3291個当日出荷下振が回転しません。特殊組紐加工だから、ヨリモドシ現象がありません。下振りに使用します。用途下振用糸。仕様カード巻材質糸(ナイロン)色白長さ(m)20引張強度(kg)75糸の太さ極太(約1.6mm)
パーフェクトスーパー如意棒
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
ピーラインセフカル(3本入)
タジマツール(TJMデザイン)¥609税込¥6701セット(3本)欠品中かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。一般かるこに比べて重量が約3倍重いため、万一糸張り時にかるこが抜けた場合でも飛来しにくい。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。用途墨つぼ用かるこ適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番813-4610材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦60×横18×奥18本体質量(g)12材質(針)鉄
マキガネ
三共技研¥42,980税込¥47,2781台当日出荷矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺 コンパクトで持ち運びも便利 錆びにくいステンレス巻尺テープ 巻尺テープ引き出し防止のストッパー付用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!!寸法(mm)144×322×24質量(kg)1.5長さ(m)18(10間)
風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て
シンワ測定¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)仕様マグネット突き当て固定力:2kg材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂質量(g)3120吸着力5kgf精度(mm)±1
ピーラインはや巻 V3用糸
タジマツール(TJMデザイン)¥789税込¥8681個当日出荷1回の墨付けで3回打てる専用糸。用途PL-V3用替糸適合ピーラインチョークはや巻V3トラスコ品番813-4856外形寸法(mm)縦56×横67×奥15本体質量(g)25糸の長さ(m)30材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1
ピーキャッチ アジャスター
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷P-HM1600用アジャスター。用途建築用下げ振り保持器用アジャスター材質ABS樹脂外形寸法(mm)縦34×横53×奥40本体質量(g)33
パーフェクト楽カル(3本入)
タジマツール(TJMデザイン)¥429税込¥4721セット(3本)当日出荷巻き取り時に時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。替針1本付適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番813-4596外形寸法(mm)縦73×横20×奥16本体質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×72×18製品質量(g)5
カラー鉄下げ振
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
ピーキャッチ叩ける針
タジマツール(TJMデザイン)¥589税込¥6481個当日出荷下げ振り保持器用据付針です。パーフェクトキャッチ用交換針セットです。叩ける針です。用途下げ振り保持器用据付針。材質本体:ABS樹脂・針:鉄質量(g)25内容1個入適応ピーキャッチはや巻1600・パーフェクトキャッチG3-450シリーズ・パーフェクトキャッチ450シリーズ・パーフェクトキャッチG450シリーズ・パーフェクトキャッチ叩けるG450シリーズ