温湿度計・熱中対策温湿度計 (15) カテゴリ: 温度計・温湿度計ブランド: A&Dすべて解除
ハードケース A&D 翌日出荷
黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB用ハードケース
対象機種 AD-5695DLB 取扱説明書 (1.31MB)
熱中症予防指針ラベル A&D 翌日出荷
黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DL用の熱中症予防指針ラベル
対象機種 AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A 取扱説明書 (1.31MB)
電池ふた A&D 翌日出荷
黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの電池ふた
対象機種 AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A 取扱説明書 (1.31MB)
ネックストラップ A&D 翌日出荷
黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DL用ネックストラップ
対象機種 AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A 取扱説明書 (1.31MB)
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)全球形黒球(直径40mm)を使用おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途 暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様 ●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94 寸法(mm) 黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 質量(g) 約90(電池含む) 電源 単4形アルカリ乾電池2個 測定項目 温度、相対湿度、黒球温度 JIS規格 JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応) 表示形式 デジタル 動作環境 (使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと) 表示項目 WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 取扱説明書 (1.21MB)
携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D (2件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)ブザー音でアラームを通知最高値、最低値をメモリー可能便利な表示ホールド機能付きオートパワーオフ機能付き(解除可能)
用途 屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために
、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に 質量(g) 約65(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×174×22 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 電池寿命(時間) 約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし) 表示範囲 【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3 (表示分解能0.1g/m3 )、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW) 設定範囲 WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能) 温度測定精度 ±1.0 測定間隔 約2秒 湿度測定精度 25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)
熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) A&D 当日出荷 から 16日以内出荷
露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付アラームをLEDランプとブザーでお知らせ相対湿度と絶対湿度を切替表示熱中症指数と露点を切替表示卓上に、壁掛けに
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g) 約240(電池含む) 電源 単3形乾電池3本 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、相対湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108×133×28 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3 、~99g/m3 (最小表示1g/m3 )、露点:-25.3℃~59.8℃(最小表示0.1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 WBGT指数 0~60℃(最小表示0.1℃)
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D (6件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途 食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g) 約140(SDカード、電池含まず) 電源 ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~50、黒球/0~80 機能 (データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量 SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲 記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度 ±1℃ 保存形式 テキストファイル 電池寿命 約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 湿度測定精度 ±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ WBGT指数 -2~62℃(最小表示0.1℃)
熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能見やすい大型液晶表示ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 表示項目 熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 W A&D (3件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度(相対湿度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3 (最小表示0.1g/m3 ) 表示項目 熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード 【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 使用場所 屋内 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D (9件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約25(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×55×14 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲 WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D (21件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理にアラーム値が変更できる設定モードさまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)簡単に使えるおまかせモード熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D (3件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
見やすい大型液晶表示WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできますWBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途 食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 温度表示方式 デジタル 質量(g) 約200(電池含む) 電源 単3形乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)・相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~55 機能 WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻 設定範囲 (アラーム)WBGT指数0~60℃ 温度測定精度 ±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃) 電池寿命 約1年(アルカリ乾電池の場合) 設置方式 壁掛け/卓上式 湿度測定精度 ±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 音量(dB) 約65(10cm離れて) WBGT指数 -2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ