温度計・温湿度計 :「水 検知」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃
測定温度範囲-60~155℃
仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
防水仕様水中形
アズワン品番1-5332-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番1-5332-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番61-8494-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)
適合TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番61-8493-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)
適合TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番6-8030-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
TR-71U/72U共用オプションセンサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)
適合TR-71U/72U
材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番61-8493-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番1-5332-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115
仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)
適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-40~110
ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番6-8030-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐熱温度(℃)-25~60
適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151
ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)
アズワン品番6-8030-16
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。
付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
【温度による制御の条件設定】
(1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。
(2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
センサーTSB-1351
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番62-2978-10
防水性防滴仕様
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型で電池駆動のため設置場所を選びません。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2(1-5020-22)、もしくはデータコレクタTR-57DCi(1-2322-16-30。1)を経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。
仕様測定範囲(℃):-199~+600●測定分解能:0.1℃●データ記録容量:16000個●記録間隔:1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分●電源:リチウム電池LS14250×1個●本体寸法:62×47×19mm●本体重量:約45g●防塵・防水:IP64●付属品:入力モジュール、Ptセンサー(TR-8220-3.2-100-1M)●校正ポイントは-80℃、0℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※-196℃の校正対応も可能です。(別途\16,000)
アズワン品番61-8493-86-20
校正証明書一般校正
1台
¥70,980
税込¥78,078
15日以内出荷
アズワン品番6-8030-17
ケーブル長(m)1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能))
適合センサ温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151
耐熱温度(℃)-25~60
防水性なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途金属表面温度
仕様【90%応答】空気中 約210秒
ケーブル長(m)0.6
センサービス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm
材質(ケーブル)TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)
測定温度範囲(℃)-40~110
最大延長(m)3.0まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型で電池駆動のため設置場所を選びません。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2(1-5020-22)、もしくはデータコレクタTR-57DCi(1-2322-16-30。1)を経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。
仕様測定範囲(℃):-199~+600●測定分解能:0.1℃●データ記録容量:16000個●記録間隔:1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分●電源:リチウム電池LS14250×1個●本体寸法:62×47×19mm●本体重量:約45g●防塵・防水:IP64●付属品:入力モジュール、Ptセンサー(TR-8120-3.2-100-1M)●校正ポイントは-80℃、0℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※-196℃の校正対応も可能です。(別途\16,000)
アズワン品番61-8493-86-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥72,980
税込¥80,278
14日以内出荷
小型で電池駆動のため設置場所を選びません。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2(1-5020-22)、もしくはデータコレクタTR-57DCi(1-2322-16-30。1)を経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。
仕様測定範囲(℃):-199~+600●測定分解能:0.1℃●データ記録容量:16000個●記録間隔:1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分●電源:リチウム電池LS14250×1個●本体寸法:62×47×19mm●本体重量:約45g●防塵・防水:IP64●付属品:入力モジュール、Ptセンサー(TR-8120-3.2-100-1M)●校正ポイントは-80℃、0℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※-196℃の校正対応も可能です。(別途\16,000)
アズワン品番61-8493-86-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥72,980
税込¥80,278
14日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約45
電源リチウム電池(LS14250、付属)
チャンネル数温度1ch(センサ内蔵)
センサー(対応)サーミスタ内蔵
温度測定範囲(℃)-40~80
記憶容量16000個
防塵防水性能IP67
通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約45
電源リチウム電池(LS14250、付属)
チャンネル数温度1ch(外付けセンサ)
センサー(対応)サーミスタ外付け
温度測定範囲(℃)-60~155
インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
記憶容量16000個
防塵防水性能IP64
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番65-1674-59
防水性制御部:防雨形IP33
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池
記録モードエンドレス/ワンタイム
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
測定範囲K熱電対:-270.0~+1370.0℃J熱電対:-210.0~+1200.0℃T熱電対:-270.0~+400.0℃S熱電対:-50.0~+1760.0℃R熱電対:-50.0~+1760.0℃
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー
質量(g)約190(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー
本体質量(g)140
精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)
分解能0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120
記録方式瞬時値、平均値
測定対象温度4ch 熱電対K, J, T, S, R
測定チャンネル数4チャンネル
通信方法USB通信
動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)
動作温湿度範囲温度0~+50℃湿度90%rh以下(結露しないこと)
アズワン品番61-8493-90
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数960000
記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)、照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源単3アルカリx1
測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)
本体質量(g)約40
表示測定値、電池寿命警告、その他
センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)
分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2
通信方式USB通信、シリアル通信、赤外線通信
メモリー8000データ×4ch
動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
電池寿命約6ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18
アズワン品番62-5001-31
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R
付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式
電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26
本体質量(g)55
精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)-199~1760
通信方法有線LAN、USB
動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと
電池寿命約10日~1年半
アズワン品番62-5001-28
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×2ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約214
電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)
測定項目CO2、温度、湿度
本体質量(g)約120
表示測定値、電池残量、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH
通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信
メモリー8000データ×3ch
動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46
アズワン品番62-5001-32
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約220
電源単3アルカリx4、ACアダプタ
測定項目温度・湿度・CO2(高精度)
本体質量(g)約125g
精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)
表示測定値、電池残量、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
メモリー8000データ×3ch
動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46
アズワン品番62-5001-34
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。
校正証明書一般校正
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約55(電池を含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19
本体質量(g)約45
精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-199~+1700
測定チャンネル1c(センサ外付)
動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)
液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
アズワン品番61-8493-85
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性IP64(生活防水)※2
データ記録件数16000データ×1ch
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約55(電池を含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19
本体質量(g)約45
精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-199~+600
測定チャンネル1c(センサ外付)
動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)
液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
アズワン品番61-8493-86
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性IP64(生活防水)※1
データ記録件数16000データ×1ch
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高精度な温湿度センサを付属したデータロガーです。データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図の3点の書類を発行いたします。(増田理化工業発行の校正書類になります。)
質量(g)約65
電源リチウム電池×1(付属)
測定項目温度 湿度(各1チャンネル)
測定精度温度/±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他) 湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)
センサー高精度温湿度センサ(SHB-3101)
分解能0.1℃ 0.1%RH
温度測定範囲(℃)-25~70
大きさ47×47×62mm
湿度測定範囲(%)0~99(0~60℃)
通信方式特定小電力無線 Bluetooth 光通信
メモリー8000データ×2ch
防水性IP64(生活防水)※ただし温湿度センサには防水性能なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
校正証明書一般校正
1個
¥63,980
税込¥70,378
14日以内出荷
仕様水中用センサ
材質フッ素樹脂(FEP)被覆
ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃
温度測定範囲(℃)-60~155
耐熱温度(℃)-70~180
防水仕様水中形
アズワン品番1-5020-11
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒
防水保護等級IPX8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
種別CO2濃度・温度・湿度データロガー
測定範囲CO2:0~9999ppm、温湿度:0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリ×4、ACアダプタ
測定項目CO2、温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃,±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池残量、その他
通信方式USB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)
記憶容量8000×3ch
警報出力外部接点出力
アズワン品番61-8493-83
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔15通り(1秒~60分)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
温度・湿度各1ch温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様校正証明書付き
付属品温湿度センサ、電池、その他
測定範囲温度/0’-55℃、湿度/10~95%RH
電源単3アルカリx2、ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26
本体質量(g)55
精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)0~55
測定対象温度、湿度
湿度測定範囲(%)10~95
通信方式有線LAN、USB
インターフェース有線LAN、USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×78×26
動作環境温度/’-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと
警報方式【確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
記憶データ数8000×2ch
電池寿命約10日~1年半
アズワン品番61-8493-80-20
記録モードendless/onetime
防水性なし
記録間隔15通り
校正証明書一般校正
1個
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式
種別CO2・温度・湿度データロガー 子機
測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx4、ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池残量、その他
測定対象CO2、温湿度
通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
警報方式外部接点出力
電池寿命約2日
アズワン品番62-2699-12
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×3ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約68
電源単3アルカリx1
測定項目温度 湿度 照度 紫外線
本体質量(g)約45
精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)
表示測定値、電池寿命警告、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
メモリー8000×4ch
動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約4ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18
アズワン品番62-5001-33
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔15通り 1秒~60分
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch
測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx1
精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池寿命警告、その他
測定対象紫外線、照度、温湿度
通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約4ヶ月
サイズ(mm)H55×W78×D18
アズワン品番1-3529-01
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×4ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1
2
次へ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。