絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • モノタロウ(2)
  • マザーツール(14)
  • ライン精機(1)
  • 佐藤計量器製作所(106)
  • testo(テストー)(97)
  • ナリカ(62)
  • CHINO(チノー)(39)
  • アズワン(38)
  • 熱研(35)
  • エスコ(24)
  • 安立計器(23)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(16)
  • A-Gas Japan(16)
  • A&D(14)
  • カスタム(12)
  • 理化工業(12)
  • シンワ測定(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • フルーク(FLUKE)(6)
校正証明書
  • 付き(7)
測定範囲(℃)
  • -10~60(1)
  • -25~70(1)
  • -40~80(2)
  • -60~155(2)
  • -199~600(2)
  • -199~1700(1)
  • -199~1760(1)
  • -270~1370(1)
特殊用途
  • その他(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温度計・温湿度計 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • wbgt 測定器
  • 静電気測定器
  • 温度測定器
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おんどとりJr. Bluetooth対応 校正証明書付き TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとりJr. Bluetooth対応 校正証明書付き TRシリーズT&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。
校正証明書一般校正
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)アズワン品番1-9822-01-20校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズT&D(ティアンドデイ)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズ T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズT&D(ティアンドデイ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池記録モードエンドレス/ワンタイム
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセットT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85センサーTSB-1351通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番62-2978-10防水性防滴仕様流動水量1~100L/分適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応 T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応T&D(ティアンドデイ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)55精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)表示測定値、電池残量、その他温度測定範囲(℃)-199~1760通信方法有線LAN、USB動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-28RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通り 1秒~60分
Ptモジュール T&D(ティアンドデイ)PtモジュールT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)付属品保護カバー(端子台の保護用)精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)アズワン品番61-8494-11RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~61439カウント付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目パルス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-89RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~22V付属品入力モジュール(VIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目直流電圧寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計T&D(ティアンドデイ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760本体質量(g)140精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)分解能0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)アズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
T&D 熱電対モジュール T&D(ティアンドデイ)T&D 熱電対モジュールT&D(ティアンドデイ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+600測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-86記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※1データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.WirelessT&D(ティアンドデイ)
67,980税込74,778
1個
当日出荷
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約220電源単3アルカリx4、ACアダプタ測定項目温度・湿度・CO2(高精度)本体質量(g)約125g精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000データ×3ch動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46アズワン品番62-5001-34記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲)T&D(ティアンドデイ)
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプT&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
13,900税込15,290
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
温度計・温湿度計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら