絞り込み
ブランド
- カスタム
- マザーツール(5)
- Apogee社(3)
- A-Gas Japan(3)
- testo(テストー)(2)
- EVERSAFE(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- サンワサプライ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- NKE(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- ケニス(1)
- クローネ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「校正証明書」から絞り込む

多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度)
カスタム¥32,980税込¥36,2781個当日出荷温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。トラスコ品番403-1199セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)材質ABS樹脂温度(℃)0~50分解能0.1m/s温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.4~25.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177