絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- testo(テストー)(18)
- マザーツール(6)
- Apogee社(3)
- A-Gas Japan(3)
- シンワ測定(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- ガーミンジャパン(2)
- EVERSAFE(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- サンワサプライ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- クリアー光学(1)
- 島津理化(1)
- NKE(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む

園芸施設環境観測器
CHINO(チノー)¥289,800税込¥318,7801台32日以内出荷園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。 プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。 PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。 本体にデータロギング機能を内蔵。 測定データはスマホでモニタリング可能。 付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。 農薬散布時など移動も簡単。付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2質量(g)約1,200使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと)外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず)電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)