絞り込み
測定対象
- その他(2)
- アクリロニトリル(1)
- アセチレン(1)
- アセトアルデヒド(1)
- アルシン(1)
- アンモニア(1)
- イソブチレン(1)
- イソプロピルアルコール(1)
- エチルアルコール(1)
- エチレン(1)
- オゾン(1)
- シアン化水素(1)
- シラン(1)
- ジエチルエーテル(1)
- ジボラン(1)
- スチレン(1)
- テトラヒドロフラン(1)
- フッ素(1)
- ブタジエン(1)
- プロピレン(1)
- 測定対象をもっと見る
ブランド
- Drager
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,970)
- 新コスモス電機(143)
- ガステック(78)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- 光明理化(24)
- CHINO(チノー)(12)
- ホダカ(12)
- A-Gas Japan(12)
- イチネンTASCO(11)
- testo(テストー)(11)
- WatchGas(11)
- エスコ(10)
- はくでん(9)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- JIKCO(ジコー)(6)
- コクゴ(5)
- マザーツール(4)
- ブランドをもっと見る
特価

単成分ガス検知警報器”パック8000”
Drager¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
多成分ガス検知警報器”イグザム5000”
Drager¥174,800税込¥192,2801個7日以内出荷可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6500
Drager¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。付属品専用リチウムイオン電池×1個幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20分解能(ppm)1
フローチェック
Drager¥132,800税込¥146,0801セット4日以内出荷きわめて簡単に気流を確認できます。気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。その他【発煙】約3分/本トラスコ品番346-3410セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り幅(mm)70寸法(mm)約300×200×70高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)200バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah電流(mA)【充電】800稼働時間(分)約20