絞り込み
測定対象
  • その他(2)
  • アクリロニトリル(1)
  • アセチレン(1)
  • アセトアルデヒド(1)
  • アルシン(1)
  • アンモニア(1)
  • イソブチレン(1)
  • イソプロピルアルコール(1)
  • エチルアルコール(1)
  • エチレン(1)
  • オゾン(1)
  • シアン化水素(1)
  • シラン(1)
  • ジエチルエーテル(1)
  • ジボラン(1)
  • スチレン(1)
  • 一酸化炭素(2)
  • 二酸化硫黄(2)
  • 硫化水素(2)
  • 酸素(2)
ブランド
  • Drager
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,994)
  • ガステック(318)
  • 新コスモス電機(146)
  • CKD(127)
  • ドレーゲル(82)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(28)
  • testo(テストー)(23)
  • エスコ(21)
  • CHINO(チノー)(12)
  • 共立理化学研究所(12)
  • ホダカ(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • イチネンTASCO(11)
  • コフロック(10)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • ADVANTEC(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単成分ガス検知警報器”パック8000” Drager

    単成分ガス検知警報器”パック8000”

    Drager
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
    幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
  • 個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6000(2年使い切り) Drager

    個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6000(2年使い切り)

    Drager
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    2年間メンテナンスフリーの使い切りタイプです。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。360°アラーム警報により、どの角度からも確認できます。
    幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
  • 多成分ガス検知警報器”イグザム5000” Drager

    多成分ガス検知警報器”イグザム5000”

    Drager
    174,800税込192,280
    1個
    7日以内出荷
    可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。
    付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
  • 個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6500 Drager

    個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6500

    Drager
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
    付属品専用リチウムイオン電池×1個幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20分解能(ppm)1
  • フローチェック Drager

    フローチェック

    Drager
    132,800税込146,080
    1セット
    4日以内出荷
    きわめて簡単に気流を確認できます。気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。
    その他【発煙】約3分/本トラスコ品番346-3410セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り幅(mm)70寸法(mm)約300×200×70高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)200バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah電流(mA)【充電】800稼働時間(分)約20
ガス分析