センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
質量(g)約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
警報方式ガス警報:1段警報
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)
吸引流量0.35L/min 以上
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206
警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式吸引式
自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
吸引流量0.35L/min以上
表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
復帰方式【故障警報】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206
通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)
サンプリング方式吸引式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)
検知原理硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式
検知範囲硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ
使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
警報設定値(任意設定可)[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄
検知範囲(基準レンジ(1デジット))硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。
ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min
オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。
標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ低濃度測定用
検知範囲0~10000ppm
付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え
検知原理ニューセラミック式
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiallCT4)
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st:250ppm、2nd:500ppm
各種認証IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking
警報種類ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示
グリーン購入法適合
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
信頼の安全設計!
<ガス検知部>
1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)
2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア)
4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4
機能スナップショット、データロガ
言語表示日本語
仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)
検知原理定電位電解式
検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ
使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
検知対象ガス二酸化硫黄
検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
ブザー音約95dB(30cm)
検知対象ガス酸素・硫化水素
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
グリーン購入法適合
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
電源コイン型リチウム電池 (CR2450)
付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ
質量(g)約45
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)
音量(ブザー)80dB以上(30cm)
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
サンプリング方式拡散式
グリーン購入法適合
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)7
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
表示範囲(ppm)0-2000
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス一酸化炭素
警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。
質量(g)約100、(型式:RP-3R)約130
長さ(m)浮子式ガス採集器チューブ:8
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)、(型式:RP-3R)-20~+50(急変なきこと)
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)、(型式:RP-3R)単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付
連続使用時間(型式:RP-3R)High モード 約10 時間/Low モード 約16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(型式:RP-3R)約93×95×29(本体のみ)
JIS規格T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)
流量(mL/min)(型式:RP-3R)ポンプ吸引:Highモード 約500/Lowモード 約350
防爆構造本質安全防爆構造:Ex ia ⅡC T4 Ga、(型式:RP-3R)防爆性:本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
防塵・防滴(型式:RP-3R)IP67相当
警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)
測定範囲(ppm)0-30.0
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス酸素・硫化水素
警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(型式:RP-3R)【流量低下警報時】FLOW ランプ早い点滅(黄)【電池電圧低下警報時】POWER ランプ点滅(緑)
サンプリング方式拡散式
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分/設定変更可)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)、(型式:RP-3R)95 以下(結露なきこと)
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
質量(g)約100
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
サンプリング方式拡散式
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
表示範囲0~4000ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスVOC
メーカー商品コードC0P20000D100
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
¥309,800
税込¥340,780
61日以内出荷
タンク・マンホール・地下ピット等の酸欠事故防としての作業前測定、作業危険箇所内においての個人装着による安全管理を行うことができます。
検知対象ガス可燃性ガス(メタン他)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
検知原理ニューセラミック式・定電位電解式
検知範囲0-100%LEL・0-25.0vol%・0-500ppm・0-30.0ppm
サンプリング方式拡散式(ポンプユニットRP-3R装着により吸引式にも対応)
警報設定値【ガス】任意設定可能(第一警報・第二警報・第三警報)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示・時計表示・電池残量表示・温度表示・ピーク値表示、校正お知らせ表示
ブザー音約95dB(30cm)
機能【データロガ】最大記録件数:3600件・インターバル:5分(設定変更可)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当、IP67相当
電源リチウムイオン電池、単3形アルカリ乾電池×1本
連続使用時間(時間)Highモード:約10、Lowモード:約16、約40(25℃/満充電後/無警報/無証明時/ロングバッテリーモードON時)※搭載するセンサの種類によって異なります
使用温湿度範囲-40~60℃(急変なきこと)/0~95%RH(結露なきこと)、-20~50℃(急変無きこと)/95%RH以下(結露無きこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×65×26(突起部は除く)
質量(g)約100
吸引流量Highモード:約0.5L/minLowモード:約0.35L/min
充電時間(時間)約3
チューブ長さ(m)8(浮子式ガスサンプリング)
仕様【1デジット】1%LEL・0.1vol%・1ppm・0.1ppm
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
表示範囲0~4000ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスVOC
メーカー商品コードC0P20000D000
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
¥309,800
税込¥340,780
61日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)
検知原理ニューセラミック式
指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
選択性に優れ他ガスの干渉が少ない
わずかな環境変化もすばやくキャッチ(ppbレベルで検知可能)
テープ交換は容易なカセットイン方式(マイクロカセットを使用)
検知対象ガス毒性ガス:半導体用特殊材料ガス
検知範囲検知対象ガスによる
質量(kg)約6.5
タイプ定置式 スマートタイプ検知部
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
外形寸法約164(W)×198(H)×263(D)mm
検知原理検知テープ光電光度法
使用温湿度範囲5~35℃(急変なきこと)30~80%RH(結露なきこと)※使用テープにより異なる場合があります
検知方式ポンプ吸引式
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ランプ点灯/ブザー
グリーン購入法適合
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能1%LEL
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
表示範囲0-100%LEL
検知原理ニューセラミック式
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
音圧(ブザー)約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
表示範囲0~4000ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスVOC
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
¥319,800
税込¥351,780
71日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1vol%
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
表示範囲0-40.0vol%
検知原理定電位電解式
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値L18.0vol%/H25.0vol%
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス酸素
メーカー商品コードC4000000D000
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
¥169,800
税込¥186,780
16日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)1.1
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)1.1
電源専用リチウムイオン電池ユニット
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
検知原理熱伝導式
検知範囲0~100vol%
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
指示精度±5vol%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)
警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常
警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
質量(kg)約4
使用温度範囲(℃)-20~50(急変無きこと)
電源AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本
ケーブル長(m)10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可)
表示【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示
連続使用時間(時間)約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く)
機能スナップショット、データロガ
警報方式(ガス警報動作・故障警報動作)自己保持
言語表示日本語
警報機能システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
RoHS指令(10物質対応)対応
リール機能自動巻き取り式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
表示範囲0~4000ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスVOC
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
¥319,800
税込¥351,780
71日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
分解能1%LEL
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
表示範囲0-100%LEL
検知原理ニューセラミック式
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D)
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)
表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
音量(dB)ブザー:約95(30cm)
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可)
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
分解能0.1vol%
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
表示範囲0-40.0vol%
検知原理定電位電解式
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値L18.0vol%/H25.0vol%
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス酸素
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
¥179,800
税込¥197,780
26日以内出荷
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1
2
3
次へ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。