絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,994)
  • ガステック(333)
  • 新コスモス電機(146)
  • CKD(127)
  • ドレーゲル(82)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(28)
  • testo(テストー)(23)
  • エスコ(20)
  • CHINO(チノー)(12)
  • 共立理化学研究所(12)
  • ホダカ(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • イチネンTASCO(11)
  • コフロック(10)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • ADVANTEC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2モニター カスタム

    CO2モニター

    カスタム(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。付属品取扱説明書仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒トラスコ品番365-1738測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH質量(g)約210電源ACアダプター(付属)測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
  • 温度センサー付属CO2モニター カスタム

    温度センサー付属CO2モニター

    カスタム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    付属品取扱説明書、USBケーブル仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃質量(g)約70電源USBから供給(5V、300mA)測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃校正可(温度のみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)検知方式NDIR式LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)測定範囲(ppm)0~3000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
ガス分析