絞り込み
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(68)
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,725)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(460)
  • カネテック(455)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(136)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒球式暑さ指数計 カスタム

    黒球式暑さ指数計

    カスタム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
  • AC/DC検電器 カスタム

    AC/DC検電器

    カスタム(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
    検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用電圧範囲(V)5~1000周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803幅(mm)17.5高さ(mm)18質量(g)約24奥行(mm)132電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×132×18ディスプレイ使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
    測定範囲(℃)-50~300温度表示(最小)0.1℃温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600交流電圧(ACV)2/20/200/600抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M高さ(mm)112奥行(mm)11電源CR2032リチウム電池 × 1個適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×112×11レンジ切替オート動作原理二重積分法式
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
    用途液体や中心温度の測定に。測定範囲(℃)-50~+300確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書質量(g)150電源単四×2プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラームサンプリング1回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水
  • 直流安定化電源 カスタム

    直流安定化電源

    カスタム(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
    用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
  • 膜厚計 カスタム

    膜厚計

    カスタム(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
    用途塗装の膜厚チェック適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキセット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書材質ABS樹脂電源単4乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105分解能(μm)1測定対象測定範囲(μm)0~2000(鉄)精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999校正1点校正、2点校正
  • デジタル防水はかり カスタム

    デジタル防水はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
    付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5高さ(mm)108種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)260計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
  • 精密はかり カスタム

    精密はかり

    カスタム
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
    用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定ひょう量(kg)50最小表示(g)0.001付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿幅(mm)96高さ(mm)64種類電子天秤奥行(mm)150電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×150計量皿形状ひょう量単位g
  • デジタルシャワープルーフはかり カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム(27件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40計量皿寸法(mm)230×190センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • デジタル温度計 カスタム

    デジタル温度計

    カスタム(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
    用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。測定範囲(℃)-50~+150温度測定範囲(℃)-50.0~+150分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)付属品プローブキャップ、取扱説明書TGK品番219-70-23-79トラスコ品番795-4816幅(mm)65高さ(mm)100質量(g)約94(電池含む)奥行(mm)18電源単4形乾電池 1個精度・±1℃(-10~+100℃)・±2℃(-30~-10℃、+100~+150℃)・1℃(それ以外)プローブΦ3.5×115mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18センサーサーミスタ測定対象食品温度管理本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100サンプリング1回/秒使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)コード長さ(cm)約100電池寿命約1年間設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付アナログテスタ カスタム

    マグネット付アナログテスタ

    カスタム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
    用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約210(電池含む)電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単4形乾電池×1本(電池別売)適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25騒音値(dB)‐6 ~ +56機能磁石校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスケール カスタム

    ミニスケール

    カスタム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
    用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定ひょう量(kg)2最大計量(g)2000最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)付属品取扱説明書(保証書付き)幅(mm)95高さ(mm)24質量(g)約140(電池含まず)奥行(mm)150電源単4形乾電池 × 2本測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150機能風袋引き表示形式デジタルオートパワーオフ約3分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M高さ(mm)112奥行(mm)11電源CR2032リチウム電池 × 1個適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式
  • 暑さ指数計 カスタム

    暑さ指数計

    カスタム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約80(電池含む)電源単4形乾電池 2個精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約15秒毎使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:70、OFF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
    用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。温度範囲(℃)-50~580測定精度(℃)±4D:S比13:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源9V角型乾電池×1個付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ質量(g)約130(電池含む)奥行(mm)75測定範囲(℃)-50~580寸法(幅)39mm精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75測定時間1分解能(℃)0.1放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)オートパワーオフ約7秒測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さ)(mm)145レーザーの有無あり
  • 防滴ストップウオッチ カスタム

    防滴ストップウオッチ

    カスタム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
    用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定付属品取扱説明書質量(g)約60電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)精度【時計】±1秒/日表示月、日、曜日、時、分、秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)防水性IPX4準拠バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
  • レーザーマーカー付き防水型放射温度計 カスタム

    レーザーマーカー付き防水型放射温度計

    カスタム
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
    用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定温度範囲(℃)-60~+550測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方D:S比12:1応答時間(秒)1保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源単4乾電池×2個(別売)トラスコ品番421-2924材質ABS樹脂質量(g)195奥行(mm)43測定範囲(℃)-60~+550寸法(幅)117mm測定時間1温度表示(最小)0.1/1℃分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)防塵防水性能IP54電池寿命250時間温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(高さ)(mm)144寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)MAX/MIN表示有無アラーム機能有無レーザーの有無あり
  • アナログテスタ カスタム

    アナログテスタ

    カスタム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ。導通ブザー付き。測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5%抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5%付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き)質量(g)約 135電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単3形乾電池 × 1本適合規格IEC-61010 CAT.II 300V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35騒音値(dB)-20~+50準拠規格IEC61010 CAT.II 300V校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)蓄電池電圧(V)1.5、9低周波出力(dB)-20 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型熱電対温度計 カスタム

    防水型熱電対温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
    用途現場での温度測定測定範囲(℃)-50~+350分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)仕様容器保護等級:IP65トラスコ品番421-2894材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)幅(mm)39.4高さ(mm)207質量(g)50奥行(mm)20電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3×110温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207温度計の種類防水温度計
  • 超音波厚さ計 カスタム

    超音波厚さ計

    カスタム
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
    用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STGー01U専用 カプラント カスタム

    STGー01U専用 カプラント

    カスタム
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
  • デジタル騒音計 カスタム

    デジタル騒音計

    カスタム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き
    用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ測定範囲35.0~135.0dB質量(g)約81(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(別売)測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む)分解能0.1dB温度測定範囲(℃)0~40(環境)分解能(℃)環境温度:0.1周波数特性A特性サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口ピンリード カスタム

    ワニ口ピンリード

    カスタム
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
    質量(g)約 17.3先端寸法(mm)Φ 1 × 20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4chタイマー カスタム

    4chタイマー

    カスタム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
    仕様最小計時(秒):1トラスコ品番423-3336材質ABS樹脂質量(g)86電源単4乾電池×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30表示形式デジタル音圧レベル(dB)80時計機能最大計時99時間59分59秒RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
  • デジタル温湿度計 CTHシリーズ カスタム

    デジタル温湿度計 CTHシリーズ

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
    寸法(mm)80×70×21測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH質量(g)約64電源単4乾電池×1本(テスト用付属)分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHサンプリング時間:1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21
  • AC/DCクランプマルチメータ カスタム

    AC/DCクランプマルチメータ

    カスタム
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
    用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット質量(g)約205(電池含まず)電源単4形乾電池 × 2本(別売)適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず表示4000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)機能TRUE RMS、偏差、ホールド電池寿命(時間)約60校正交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」サンプリング2回/秒交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」DUTY0.5~99.0%、分解能0.1%ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示検波方式真の実効値(TRUE RMS)保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」最大測定導体径(Φmm)30導通チェックブザースレッシュホールド:約50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム

    レーザーマーカー付き放射温度計

    カスタム
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
    用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。温度範囲(℃)-50~580D:S比13:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源単3形乾電池 × 2本(別売り)付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)奥行(mm)85測定範囲(℃)-50~+580寸法(幅)44mm測定精度±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)・±4℃(-50~0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85測定時間1分解能0.1℃放射率可変式使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1比率(DS比)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さ)(mm)162距離対測定範囲比(D対S)13:1 ※参考値アラーム機能有無レーザーの有無あり
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通 チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 テストリード本体巻付けタイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
  • クランプ付デジタルマルチメータ カスタム

    クランプ付デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ。交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応。真の実効値方式(True RMS)。クランプ最大測定導体径:Φ12mm。小型軽量手のひらサイズ
    用途工業現場での電流・電圧等のチェック。電気工作での電流・電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェッククランプ径(Φmm)12使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDモード付セパレート型デジタル照度計 カスタム

    LEDモード付セパレート型デジタル照度計

    カスタム
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
    用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約230~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
  • アルコールチェッカー カスタム

    アルコールチェッカー

    カスタム(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    小型コンパクトなアルコールチェッカー センサーに息を吹きかけるだけなので清潔 0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告 暗所でも見やすいバックライト付き
    用途簡易的な飲酒レベルのチェック用測定範囲(mg/L)0.05~1.00ウォームアップ時間約30秒測定時間(秒)約8寿命【センサー】約2年または700回測定のどちらか早い方付属品取扱説明書仕様自動電源オフ幅(mm)37高さ(mm)103質量(g)約50(電池含む)奥行(mm)20電源単4形乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×37×20精度±0.1(0.16 mg/Lのとき)測定方式吹きかけ式校正不可ディスプレイバックライト付検知方式吹きかけ式動作温度、湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式直接吹きかけ式アラーム(設定レベル)0.16mg/L分解能(mg/L)0.01
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35電源CR2032コイン電池×1個適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V測定方式平均値方式表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水タイマー カスタム

    防水タイマー

    カスタム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    IPX5準拠の防水タイマー アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします 音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます 製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
    用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本ホワイト質量(g)約90(電池含む)電源単4形乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23表示形式デジタル使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5準拠アラーム2種類カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)カウントアップ機能99分59秒(最大)
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
    用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池×1本センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~90サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命約1年間湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)分解能(%RH)1
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    携帯に便利なソフトケース付き。 接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。 導通チェックブザー、LED機能付き。
    直流電圧(DCV)2/20/200/500交流電圧(ACV)200/500直流電流200mA抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M幅(mm)70高さ(mm)127質量(g)約86奥行(mm)12.5電源CR2032リチウム電池 × 1個適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5レンジ切替マニュアル動作原理二重積分法式RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー4チャンネル温度計 カスタム

    データロガー4チャンネル温度計

    カスタム
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
    用途様々な場面での温度管理にトラスコ品番392-3606質量(g)380測定項目温度温度測定範囲(℃)-100~1300(Kタイプ)、-199.9~850.0(Pt100Ω)分解能(℃)0.1(-100.0~999.9)、1(左記以外)(Kタイプ)、0.1(Pt100Ω)測定対象温度インターフェースRS232、SDカード確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CO2モニター カスタム

    CO2モニター

    カスタム(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。付属品取扱説明書仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒トラスコ品番365-1738測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH質量(g)約210電源ACアダプター(付属)測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
  • 工業用内視鏡カメラ カスタム

    工業用内視鏡カメラ

    カスタム
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
    用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)電源リチウムイオン充電式電池内蔵ケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセルズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)視野角77±2°焦点距離(mm)30~80電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品