絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,970)
  • 新コスモス電機(143)
  • ガステック(74)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(24)
  • CHINO(チノー)(12)
  • ホダカ(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • エスコ(11)
  • イチネンTASCO(11)
  • testo(テストー)(11)
  • WatchGas(11)
  • はくでん(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • ハネウェル(6)
  • SMART SENSOR(US)(6)
  • JIKCO(ジコー)(6)
  • コクゴ(5)
  • マザーツール(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2測定器 サンワサプライ

    CO2測定器

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
    仕様CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び寸法(mm)W91.8×D36×H97.8電源3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh精度CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH使用環境-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。保管環境-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
ガス分析