絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,995)
- ガステック(313)
- 新コスモス電機(146)
- CKD(127)
- ドレーゲル(82)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- 光明理化(28)
- testo(テストー)(23)
- エスコ(20)
- CHINO(チノー)(12)
- 共立理化学研究所(12)
- ホダカ(12)
- A-Gas Japan(12)
- イチネンTASCO(11)
- コフロック(10)
- WatchGas(9)
- はくでん(9)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- ADVANTEC(7)
- ブランドをもっと見る
特価

CO2測定器
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。仕様CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び寸法(mm)W91.8×D36×H97.8電源3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh精度CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH使用環境-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。保管環境-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)