絞り込み
測定項目
- 温度(1)
- 湿度(1)
風速測定範囲(m/s)
- 0.2~20(1)
- 0.4~40(3)
- 0.6~40(3)
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3)
- カノマックス(KANOMAX)(50)
- testo(テストー)(45)
- アイ電子技研(40)
- エスコ(21)
- 三商(21)
- 佐藤計量器製作所(18)
- 3M(スリーエム)(13)
- カスタム(12)
- A-Gas Japan(12)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- マザーツール(7)
- アリアテクニカ(7)
- マイゾックス(6)
- エンペックス気象計(6)
- センセカ(旧デルタオーム)(6)
- ケニス(5)
- Kestrel(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る

ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個当日出荷温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(温度)±1.0℃分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading分解能(風速)0.1m/s保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
ポケットサイズ風速計シリーズ
イチネンTASCO¥98,980税込¥108,8781個当日出荷基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)測定項目風速・温度・湿度・気圧・高度・方位精度気圧:±2.4hPa、高度:±14.7m角度の測定範囲(°)方位:0~360分解能気圧:0.1hPa、方位:1°温度測定範囲(℃)-29~70精度(%)風速:±3、湿度:±2精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP67湿度測定範囲(%)10~90風速測定範囲(m/s)0.6~40使用環境温度(℃)-10~55測定精度(°)±5分解能(m)高度:1分解能(%)0.1分解能(m/s)0.1
風向測定台
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
USBケーブル
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷データロガーを備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで記録したデータをPCに転送することができます。
交換用インペラー
イチネンTASCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷インペラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。 Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインペラーです。
ポケットサイズ風速計シリーズ
イチネンTASCO¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃
ポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷温度および湿度センサーを備えた上級モデル。 熱指数や露点も演算可能!!測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0%寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3%分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
ポケットサイズ風速計シリーズ
イチネンTASCO¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃
熱線式風速計
イチネンTASCO¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/hセット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000質量(g)340(電池含む)電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ使用環境温度(℃)-20~+50