商品豆知識
最もシンプルなスタンダードモデル。
使い易さ抜群。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s
寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源CR2032×1個
精度(風速)±3% of reading
分解能(風速)0.1m/s
保護等級IP67
機能最大値表示機能、平均値表示機能
電池寿命(時間)約300
使用環境-10~+55℃
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
温度センサーを備えた中堅モデル。
体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃
寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源CR2032×1個
精度(温度)±1.0℃
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
保護等級IP67
機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能
電池寿命(時間)約300
使用環境-10~+55℃
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
温度および湿度センサーを備えた上級モデル。
熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0%
寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源CR2032×1個
精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3%
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%
保護等級IP67
機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能
電池寿命(時間)約300
使用環境-10~+55℃
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。
IP67防水防塵性能。
単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%、(方位)0~360°
寸法(mm)127×45×28
質量(g)121(本体電池含む)
電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m、(方位)±5°
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m、(方位)1°
保護等級IP67
使用環境-10~+55℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。
IP67防水防塵性能。
単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%
寸法(mm)127×45×28
質量(g)121(本体電池含む)
電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m
保護等級IP67
使用環境-10~+55℃
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h
セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000
質量(g)340(電池含む)
電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)
精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)
分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h
機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ
使用環境温度(℃)-20~+50
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。
IP67防水防塵性能。
単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%
寸法(mm)127×45×28
質量(g)121(本体電池含む)
電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m
保護等級IP67
使用環境-10~+55℃
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
インペラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。
Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインペラーです。
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。
TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
データロガーを備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで記録したデータをPCに転送することができます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。