商品豆知識
ポケットサイズでラクラク持ち運びできます。デュアルLCDで必要な情報が1目でわかります。データホールド機能搭載(最大/最小/平均)。プラスチック6枚羽
電源単4電池×2
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-20~50
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源CR2032ボタン電池×1
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-18~+50
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境-15~+50℃、80%RH以下
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF
電池寿命約400時間
測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ベーン分離型風速計。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン
電源(V)006P(9電池×1
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)0~50
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回
使用環境0~50℃、0~80% RH
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h
コード長さ(cm)約100
測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
風速測定だけのローコストタイプ。ポケットサイズで持ち運びがラク
電源(V)006P(9電池×1
測定項目風速
測定方式ベーン式
測定精度±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)
機能データホールド、MAX/MINホールド
使用環境0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。定点測定用の三脚取付穴付です
電源CR2032ボタン電池×1
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH
温度測定範囲(℃)-18~+50
ディスプレイLCD4桁
使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF
電池寿命約400時間
測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH
湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。データホールド、Max/Min値表示。別売オプションでPCでデータ管理が可能。K/J熱電対センサに対応
仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000
寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620
電源単3電池×6
測定項目風速・風量・温度
測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。高精度な3杯型風速・温度計です。データホールド、Max.Min値表示。100データを本体内部に保存。オートパワーオフ。空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源単4電池×4
測定項目風速・温度
測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ
測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)0~50
消費電流(mA)約6.8
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境0~50℃、80% RH以下
風速測定範囲(m/s)0.9~35.0
表示単位1283_LM-8010
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
耐風速35m/sメタル式ベーンの風速。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン
電源(V)006P(9電池×1
測定項目風速・温度
測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)0~50
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回
使用環境0~50℃、0~80%RH
風速測定範囲(m/s)0.8~35.0
表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h
コード長さ(cm)約100
測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度0.024~36000
測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300
電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)
測定項目温度、風速
測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)
測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C
サンプリング1回/秒
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
使用環境0~50℃、85%RH以下
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度ケーブル長さ(mm)
測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999
長さ(mm)プローブ:1280
寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm
質量(g)プローブ:約240
電源単4電池×6(約10時間)
測定項目風速・風量・温度
測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ
分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
機能MAX/NIN/AVG機能
メモリー99データ(手動)
サンプリング2秒/回
使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.01~25.00
保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(cm)160
測定精度(℃)±1
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。