絞り込み
風速測定範囲(m/s)
  • 0.01~30(1)
  • 0.1~5(1)
  • 0.1~40(1)
  • 0.6~25(1)
  • 2~30(2)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(50)
  • testo(テストー)(45)
  • アイ電子技研(40)
  • エスコ(21)
  • 佐藤計量器製作所(18)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • カスタム(12)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • マザーツール(7)
  • アリアテクニカ(7)
  • マイゾックス(6)
  • エンペックス気象計(6)
  • センセカ(旧デルタオーム)(6)
  • ケニス(5)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易雨量計 見たまま 三商

    簡易雨量計 見たまま

    三商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
  • アネロイド型気圧計 三商

    アネロイド型気圧計

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
    材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
  • 電動式アスマン通風乾湿計 三商

    電動式アスマン通風乾湿計

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
    測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
  • ロガー付風速・温度計用プローブ 三商

    ロガー付風速・温度計用プローブ

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
  • ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付) 三商

    ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付)

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    33日以内出荷
    空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
    外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個インターフェースRS-232C、USB使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきことデータ記録件数38000データ
  • 高精度デジタル気圧計・高度計 三商

    高精度デジタル気圧計・高度計

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。
    測定範囲気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m質量(g)約100(本体のみ)電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)精度±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115
  • 高精度デジタル気圧計 三商

    高精度デジタル気圧計

    三商
    87,980税込96,778
    1個
    15日以内出荷
    ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
    仕様一般品外形寸法(mm)約125×32×80電源AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属最小表示0.1Pa精度±0.7hPa以内使用環境0~+40℃測定範囲(hPa)700~1100
  • 高精度デジタル気圧計 三商

    高精度デジタル気圧計

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。
    外形寸法(mm)約190×130×60電源AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用最小表示0.1Pa精度±0.5hPa以内使用環境0~+50℃測定範囲(hPa)600~1100
  • アネロイド型気圧計 ワイドレンジ 三商

    アネロイド型気圧計 ワイドレンジ

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
    目盛範囲750~1050hPa精度±3hPa以内最小目盛1Pa外寸法(mm)Φ190×71
  • アナログ高度・気圧計 三商

    アナログ高度・気圧計

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
    測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m最小目盛気圧:5Pa高度:20m外寸法(mm)60×22×60
  • 小型アスマン通風乾湿計一般製品 三商

    小型アスマン通風乾湿計一般製品

    三商
    66,980税込73,678
    1個
    51日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
    規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255
  • ゼンマイ式アスマン通風乾湿計 三商

    ゼンマイ式アスマン通風乾湿計

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
    測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)90×90×400
  • デジタルアスマン通風乾湿計 三商

    デジタルアスマン通風乾湿計

    三商(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
    外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃
  • 風車型風向風速発信器 三商

    風車型風向風速発信器

    三商
    459,800税込505,780
    1個
    26日以内出荷
    風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
    仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力0~1VDC電源C12V消費電力C12V時約23mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
  • 風車型風向風速発信器 三商

    風車型風向風速発信器

    三商
    499,800税込549,780
    1個
    26日以内出荷
    風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
    仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力4~20mADC電源C24V消費電力C24V時約80mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
  • 風杯型風速発信器 三商

    風杯型風速発信器

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    26日以内出荷
    風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
    仕様風速検出部:交流発電機式材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)寸法(mm)約304×353質量(g)約1000出力0~1VDC電源C12V測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上
  • 風杯型風速発信器 三商

    風杯型風速発信器

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    25日以内出荷
    風杯の回転により発電した電圧を変換し、4~20mAを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
    仕様風速検出部:交流発電機式材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)寸法(mm)約304×353質量(g)約1000出力4~20mADC電源C24V測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上
  • 手持指示風向・風速計 三商

    手持指示風向・風速計

    三商
    219,800税込241,780
    1個
    26日以内出荷
    手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
    測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
  • 手持指示風速計 三商

    手持指示風速計

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    26日以内出荷
    手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。
    測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
  • クリモマスター風速計用 三商

    クリモマスター風速計用

    三商
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    測定範囲風速:0.01~30.0m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98%rh測定精度風速:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(2~80%rh)、±3.0%rh(80~98%rh)分解能風速:0.01m/s(0~9.99m/s)、0.1m/s(10~30m/s)、風温:0.1℃、湿度:0.1%rh
  • アスマン通風乾湿計用 三商

    アスマン通風乾湿計用

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
気象計器