アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。
一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。
測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。
仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点
付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊
寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)
質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5
測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃
電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内
測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃
表示部5.7型TFT液晶タッチパネル
センサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き
記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。
速度通風速度:3m/sec以上
防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時
演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。
スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。
差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。
軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量
外形寸法(mm)199×62×40
電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit)
抵抗(kΩ)30~100
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)100K
直流電圧(V)600
バッテリー単四電池×2
交流電流(A)200±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
1台
¥379,800
税込¥417,780
16日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約1230(箱含む)
本体寸法(mm)約340×144×50
機能気圧計・温度計・湿度計
材質(外枠)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
こんなお得な商品も!
デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能
寸法(mm)160×56×36
質量(g)約270(箱含む)
電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本
精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外)
表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度
温度測定範囲(℃)-20~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160
測定周期(秒)[風速]1
風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃)
表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt)
検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.01MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約1200(箱含む)
本体寸法(mm)約340×144×50
機能気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-30~+80
本体寸法(mm)約66×68×25
精度±5%±20m以内
高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)約1100(箱含む)
電源単3乾電池1個
本体寸法(mm)約360×143×55
精度±2hPa
本体寸法143×55×360
機能気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)天然木・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
質量(g)約1050(箱含む)
電源単3乾電池4個
本体寸法270×54×270
機能天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ
材質(外枠)天然木
本体寸法 直径(mm)約270×54
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類掛兼用
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
LEDランプが明日の天気をキャッチ
照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
電源単3乾電池4個
機能天気予測・温度計・湿度計・時計
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.66MB)
温度計の種類掛兼用
仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ケース、回転翼マウント併用可能製品 = 5000シリーズ気象計このキットは、すべてのKestrel 5000シリーズのメータと互換性があります。 5000シリーズ以前のKestrelメータには適合しません。 このキットは、Kestrelの5400 LiNK及び5500 LiNKモデルに含まれます。. Kestrel 5000 シリーズ回転翼取り付け / ケース. Kestrel 5000シリーズ回転翼マウントは、シンプルで耐久性が高い設計です。 Kestrel 5000シリーズメータはすべて、三脚又はその他の-20取り付けブラケットへのはめ込みが可能なため、風や空気の流量を測定するための延長ポールを使用できます。 これにより、Kestrelメータを大型の風向計と精密なピボットを備えたフル機能の気象台として利用できるようになるため、風に向けて継続的に測定と記録を行うことができます。 この携帯用ポーチには、Kestrel 5000シリーズメータと翼マウントを収納できます。 内部バッテリループと小型のポケットを備えているので、予備の単三電池を保管できます。 ポーチの背面にあるスナップ式ストラップを使用すれば、ベルト又はパックにキットを固定できます。 この製品のコンセプトは、携帯式の気象観測計です。. 重量: 295 g (10.5 oz) 寸法: 220 x 75 x 65 mm (8.5 x 3 x 2.5インチ)
適合機種Kestrel 5000
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル風速計 コンパクト
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質ABS樹脂
質量(g)84
電源単四乾電池×3本
測定項目温度、風速
精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5
分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)-20~60
機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)60
アズワン品番64-0900-97
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目風速・温度
質量(g)165
電源角型9V乾電池×1個(別売)
精度風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44
分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トラスコ品番795-7718
材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)
質量(g)70
長さ(m)1.5
使用湿度範囲95%以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番795-4077
材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
長さ(m)25
使用湿度範囲95%以下
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)
仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)
トラスコ品番796-0506
適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R
材質ABS樹脂(ケース本体)
質量(g)260
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100またはAC200
消費電力(W)3以下(検知時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148
外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)
検知方式検知箇所:1ヶ所
使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙
寸法(mm)227×224×1(突起部除く)
質量(g)40
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260
電源単3乾電池4個
測定範囲(℃)-30~+50
測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度
測定精度±0.2℃
分解能0.1℃
漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。
漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
トラスコ品番795-9826
適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP
材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)
質量(g)8
使用温度範囲(℃)-15~50
抵抗(kΩ)(内蔵)820
使用湿度範囲95%以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙
寸法(mm)146×146×1(突起部除く)
質量(g)19
トラスコ品番795-8277
材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)
質量(g)250
長さ(m)25
使用湿度範囲95%以下
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)75×50×210
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目風速・風量・温度
精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)
トラスコ品番796-0468
適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用
材質スチロール樹脂(プレート)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100
寸法(縦×横)(mm)120×116
外部出力無電圧a接点(漏水)
検知方式検知箇所:1ヶ所
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプ
トラスコ品番796-0425
適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1R
セット内容終端キット:TR-1(付属)
材質ABS樹脂(ケース本体)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100またはAC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90
外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)
検知方式検知箇所:1ヶ所
適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。
ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350
寸法(mm)Φ135×33(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)945~1045
アウトドアの必携アイテムを1つに結集したマルチWAYな高度計です。高度計の他、温度計、オイルフロートコンパス、収納式ミニライトがセットされており、車のダッシュボードにも取り付けできます。
GPSが普及した今、高度計やコンパスを使って位置を把握することによって野外活動でのスキルを向上させることができます。
寸法(mm)103×70×35
質量(g)145
高度測定範囲0~5000m
バッテリーLR-44電池2個(内蔵)
仕様温度計、進行方向表示コンパス、収納式ミニライト、車載取付ベース付き
測定範囲(hPa)650~1040
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
材質外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-15~50
使用温度範囲-15~50℃
使用湿度範囲95%以下
漏水センサー送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。
用途送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音が鳴動します。
トラスコ品番201-0546
セット内容アンテナ1本、キー2本、本体取付ネジ4本
材質樹脂
幅(mm)240
高さ(mm)308
タイプ受信ユニット
奥行(mm)54
電源(V)AC100 50/60Hz またはDC10~30(極性あり)
音量(dB)0~80
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。