風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)75×50×210
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目風速・風量・温度
精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目風速・温度
質量(g)165
電源角型9V乾電池×1個(別売)
精度風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44
分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル風速計 コンパクト
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質ABS樹脂
質量(g)84
電源単四乾電池×3本
測定項目温度、風速
精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5
分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)-20~60
機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)60
アズワン品番64-0900-97
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999
長さ(mm)プローブ:1280
寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm
質量(g)プローブ:約240
電源単4電池×6(約10時間)
測定項目風速・風量・温度
測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ
分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
機能MAX/NIN/AVG機能
メモリー99データ(手動)
サンプリング2秒/回
使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.01~25.00
保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(cm)160
測定精度(℃)±1
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
軽量、小型設計で携帯に便利。1台で風速、風量、温度の測定が可能。土木、建築、空調設備の保守点検に最適。データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃
測定項目風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)0.4~20
アズワン品番64-3729-43
校正証明書一般校正
1個
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です
微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。
PCソフト付データロガー風速計
本体メモリ350件
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ
仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証
測定項目風速・風量・温度
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0.1~30
アズワン品番68-4065-78
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属)
測定項目風速、風量、温度、湿度、露点
風速測定範囲(m/s)0.2~25
アズワン品番64-3729-44
校正証明書一般校正
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源単4(1.5V)電池2個
精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.4~20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
寸法(mm)プローブ:60×41×215
伸縮範囲(mm)プローブ:可変 250~1100
質量(g)310
角度(°)センサープローブ:先端180
微風速計ISA-90Nシリーズの交換用プローブです。
使用環境温度(℃)5~50
使用環境湿度(%)5~95(結露がないこと)
370℃までの気体サンプル収集が可能。
アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)
用途ベーン風速計
測定項目風速・風量・風温
温度測定範囲(℃)0~50
レンジ2500A
ディスプレイ4桁(9999カウント)LCD
風速測定範囲(m/s)0.4~25
安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V
周波数レンジ5Hz~500Hz
作動温度(℃)0~50
湿度(%)作動時:最大80RH
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度0.024~36000
測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。
多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。
プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測
生産設備や生産工程の風速確認・調整
製品の開発や検査工程
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。