酸素濃度計 :「ガス検知器」の検索結果
酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150
質量(g)約270(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)
ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)
表示デジタル3.5桁
測定精度±0.5% O2(0~30%O2)
検知原理ガルバニ電池拡散式
測定レンジ0~100% O2
応答速度約15秒(90%応答)
検知対象ガス酸素
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150
質量(g)約270(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)
ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)
表示デジタル3.5桁
測定精度±0.5% O2(0~30%O2)
検知原理ガルバニ電池拡散式
測定レンジ0~100% O2
応答速度約15秒(90%応答)
検知対象ガス酸素
校正証明書一般校正
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
対応OSWindows(R)7/8/10、RS-232C接続
表示(リアルタイムデータ)サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応)、(ロギングデーター)5・10・15・20・30秒毎/1・2・5・10・15・20・30・60分毎(MPタイプ対応)(最大1500件)
アズワン品番1-5664-54
1個
¥21,980
税込¥24,178
22日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。