絞り込み
検知原理
- その他(1)
ブランド
- テクネ計測
- CHINO(チノー)(34)
- JIKCO(ジコー)(28)
- ガステック(20)
- ハネウェル(14)
- アズワン(9)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
- 泰榮エンジニアリング(9)
- 新コスモス電機(8)
- 理研計器(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
- イチネンTASCO(7)
- KRK(笠原理化工業)(7)
- センセカ(旧グライシンガー)(7)
- イチネン製作所(7)
- エスコ(6)
- BWTechnologis(5)
- イチネンジコー(5)
- 光明理化(4)
- TOKO(東興化学研究所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「校正証明書」から絞り込む

壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付)
テクネ計測¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷壁掛け型CO2計です。CO2濃度の計測に加え、温度測定も可能。経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーを採用。長期的な安定した測定ができます。5年間校正不要。スナップ方式の筐体で設置も簡単。5年間校正不要用途換気制御、冷暖房・換気ビルの空調総合管理材質ポリカーボネイト、UL94V-0 認証品測定範囲【CO2】0-2000ppm外形寸法(mm)85×136×26出力0-~0 V電源15~35 VDCまたは24 VAC±20%精度【CO2】<±(50 ppm+指示の2 %)(25 ℃/1013 mbar において)【温度】±0.3 ℃(20 ℃において)接続【電機】ねじ止端子1.5 mm2 (AWG16)消費電流(mA)約14+電流出力、ピーク時300(0.3 秒間)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)使用温湿度範囲-20~60 ℃、0~90 %RH (結露なきこと)応答速度約110秒(CO2)グリーン購入法適合