酸素濃度計 :「ガス漏れ検知器」の検索結果

酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時) アズワン品番65-9271-80
1個
101,000 税込111,100
8日以内出荷

イチネン製作所酸素・毒性ガス検知器
電源リチウム電池CR2(3V)
1個
71,900 税込79,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能 アズワン品番65-9271-81
1個
53,000 税込58,300
8日以内出荷

特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信 アズワン品番65-9271-82
1個
53,000 税込58,300
8日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス警報器
マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。
仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付 アズワン品番67-4763-55
1個
49,980 税込54,978
43日以内出荷

WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)104 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-35~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 センサー使用期間:約2年 保護等級IP67 測定対象酸素(O2) 測定原理電気化学式 測定範囲(vol%)0~30 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(%)0.1 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 校正証明書付き
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

新コスモス電機[防水型] 酸素濃度計
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。 太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に。作業員の酸欠防止に。ポケットサイズの装着型ガス検知器(酸素)。ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。
1台
46,998 税込51,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08 質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む) 電源単3アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 分解能0.1% 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合) 防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga) 警報方式自己保持 警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0% 使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110) 検知対象ガス酸素 警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示 グリーン購入法適合
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合) 仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内 表示分解能0.1vol% 応答時間90%応答30秒以内 使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~25.0vol% 使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 指示精度±0.7vol%以内 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定) 警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0 検知対象ガス酸素 警報種類2段警報(L-LL) 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合 警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示 付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表 質量(g)約260(乾電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示濃度/LCDデジタル(7セグメント) 表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%) 連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無) 検知原理定電位電解式 検知範囲0~0.500vol% 測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く) 吸引流量0.3L/min以上 指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%) 検知方式ポンプ吸引式 アズワン品番61-0743-94 検知対象ガス一酸化炭素(CO) 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

複数個所の測定結果を集中管理することが可能な制御ユニットです。アナログ4-20mA出力製品に対応しており、様々な製品の接続が可能です。
仕様●寸法:高さ270mm×幅130mm×奥行100mm(突起部除く)●温度:-10~55℃●湿度:25~85%RH(但し結露無き事)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz●許容電圧範囲:電源電圧の85~110%●消費電力:最大15W●アナログ入力:4-20mA●質量:2,300g●入力インピーダンス:150Ω以下●ブザー音圧:90db/m ±4db(ブザー開口方向)●入数:1箱(1台) アズワン品番67-2386-16
1台
179,800 税込197,780
93日以内出荷

メンテナンスフリーで2年間、安定測定可能。温湿度変化に強いジルコニア式を搭載。
用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。 検知原理ジルコニアセラミック限界電流方式 検知ガス酸素 表示LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤 表示分解能0.1% 指示精度±0.5vol%以内 応答時間90%応答10秒以内 警報設定値15.5~21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%) 警報精度警報設定値に対して±0.2vol%以内 電源AC90~240V 50/60Hz 最大8VA 使用温度範囲(℃)0~+45(可燃性ガスなきこと) 使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 使用圧力範囲800~1200hPa 構造壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×35 本体質量(g)300 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 測定範囲0~25vol% グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。 圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。 使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。 「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」 オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~25.0vol% 検知対象ガス酸素
1台
99,980 税込109,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

20種類以上のセンサーラインナップを誇る高性能シングルガス検知器 分厚い手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタンインターフェイスを採用 データーログ機能を標準装備
仕様●タイプ:拡散式●防塵防水等級:IP65●重量:220g●サイズ:118×60×30mm●対象ガス:二酸化炭素(CO2)●測定範囲・分解能:200~50,000ppm・100ppm●データログ機能:標準1ヶ月間(1分間隔)●電源:リチウムイオン充電池(付属) アズワン品番68-0501-70
1個
219,800 税込241,780
欠品中

毒性ガスの漏洩対策用途に適しています。
用途IIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合品測定対象ガス:ハロセン、ベースガス:空気・酸素、測定範囲(vol%):0~6 アズワン品番3-8283-01 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
1個
389,800 税込428,780
46日以内出荷

麻酔ガス濃度を精密測定・手動吸引式
アズワン品番61-0743-67 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
1個
389,800 税込428,780
46日以内出荷

装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200 電源USB ポートから供給 通信方式Bluetooth(R) v5.1 使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと) 動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
1個
47,980 税込52,778
61日以内出荷

制御部のみとなります。必ずマイダス用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
種別MIDAS ブラック アズワン品番61-4670-20
1個
359,800 税込395,780
欠品中

制御部のみとなります。必ずセンスポイントRTD用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
アズワン品番61-4670-12
1個
189,800 税込208,780
欠品中

直接壁に取り付けが可能です。現場で使われている多種多様なハネウェルガス検知器との接続可能です。バックアップ電源機能を搭載しています。耐衝撃ポリマープラスチック構造による高い汎用性・耐久性があります。指先での簡単操作・設定が可能です。
仕様電源供給:AC115/220V 測定チャンネル:4(オプションで最大8チャンネルまで可能) 容器材料:ポリカーボネートABS 外形寸法:426×300×156mm 重量:8500g 外部出力:警報・故障時連動用リレー接点搭載 アズワン品番65-2783-38
1式
779,800 税込857,780
欠品中

耐圧防爆仕様の頑強な定置型ガス検知器です。
1個
219,800 税込241,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 3年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 幅(cm)6.7 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。1ppb~10,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が1 ppb~10000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知 質量(g)738(バッテリー含まず) 高さ(cm)25.5 幅(cm)7.6 厚さ(cm)6.4 バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池 動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時) 充電時間(時間)8 未満 使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC 測定単位ppb及びppm、ug/m3、mg/m3 アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止 機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能 IP等級IP-65相当
1台
1,298,000 税込1,427,800
欠品中

市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。0.1ppm~15,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~15000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知 質量(g)738(バッテリー含まず) 高さ(cm)25.5 幅(cm)7.6 厚さ(cm)6.4 バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池 動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時) 充電時間(時間)8 未満 使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC 測定単位ppm及びmg/m3 アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止 機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能 IP等級IP-65相当
1台
799,800 税込879,780
欠品中

普及型の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 拡張された 0.1~5,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に使いやすくなっています。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~5000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知 質量(g)738(バッテリー含まず) 高さ(cm)25.5 幅(cm)7.6 厚さ(cm)6.4 バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池 動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時) 充電時間(時間)8 未満 使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC 測定単位ppm及びmg/m3 アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止 機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能、(注)データログを使用するにはOptionケーブル等が必要になります) IP等級IP-65相当
1台
689,800 税込758,780
欠品中