絞り込み
測定範囲(Lux)
- 199.9(1)
- 1999(1)
- 15000(1)
- 19990(1)
- 40000(1)
- 199900(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(15)
- アズワン(10)
- A-Gas Japan(9)
- マザーツール(8)
- エスコ(7)
- カスタム(7)
- セコニック(7)
- ケニス(7)
- Tenmars(5)
- テクノオプティス(5)
- TRUSCO(4)
- IMV(4)
- 三商(4)
- トプコンテクノハウス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- 三和電気計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「校正証明書」から絞り込む

デジタル照度計 セパレート式
シンワ測定(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。用途明るさを測定するデジタル照度計トラスコ品番397-9431材質本体:ABS樹脂寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)質量(g)210電源9V電池1本精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)分解能0.1ルクス測定範囲(Lux)0~40000RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル照度計 LED照明対応
シンワ測定¥13,980税込¥15,3781個当日出荷蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。用途オフィスなどの照度確認に。材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。再現性±2.0%測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%三脚取付ねじ1/4インチ測定範囲(Lux)0~199900保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%測定周期2回/秒