デジタル照度計
最大200,000Luxの広範囲測定
・180°回転センサー搭載
・測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計
・約0.5秒ごとに測定し、リアルタイムで照度変化を確認可能
・照度/温度/湿度を同時測定可能
・5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群
・測定データの比較や管理に便利な最大値&最小値記録機能搭載!
・測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き
・約10分間操作がない場合は自動で電源OFF
・電池交換時期を表示でお知らせ
- 付属品
- 収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書
- 質量(g)
- 135
- 電源
- 単4電池×3本
- 測定項目
- 照度/温度/湿度
- 精度
- ±3%rdg ±5dgt
- センサー
- 180°回転式照度センサー
- 温度表示
- ℃ / °F
- 保証期間
- 1年
- 測定範囲(Lux)
- 0.1-2000000(1-20000FC)
- サイズ(mm)
- 550×250×140
- サンプリング速度
- 約0.5秒
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ





















