曜日別特売

デジタル照度計

デジタル照度計 - SELECTED BY MARINTECデジタル照度計 - SELECTED BY MARINTECデジタル照度計 - SELECTED BY MARINTECデジタル照度計 - SELECTED BY MARINTECデジタル照度計 - SELECTED BY MARINTECデジタル照度計 - SELECTED BY MARINTECデジタル照度計 - SELECTED BY MARINTECデジタル照度計 - SELECTED BY MARINTEC

最大200,000Luxの広範囲測定
180°回転センサー搭載
測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計
照度/温度を同時に測定可能
バックライト液晶ディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群
測定データの比較に便利な最大値&最小値測定機能搭載!
測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き
約5分間操作がない場合は自動で電源OFF

付属品
ストラップ / 単4電池×3本 / 取扱説明書
質量(g)
150
電源
単4電池×3本
測定項目
照度/温度
センサー
180°回転式
対応
バックライト解除:可能
表示機能
現在値 / 最大値 / 最小値
保証期間
1年
照度(Lux)
0-200,000Lux
サイズ(mm)
195×124×33
内容量
1式
注意
※本製品は可視光の照度測定用です。
※温度センサーが環境に馴染むまで測定値が不安定な場合がございます。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740465FN-028A
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする