絞り込み
測定範囲(Lux)
  • 200000(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(15)
  • アズワン(10)
  • A-Gas Japan(9)
  • マザーツール(8)
  • エスコ(7)
  • カスタム(7)
  • セコニック(7)
  • ケニス(7)
  • Tenmars(5)
  • テクノオプティス(5)
  • IMV(4)
  • 三商(4)
  • トプコンテクノハウス(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • シンワ測定(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 共立電気計器(2)
  • 三和電気計器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • デジタル照度計 TRUSCO

    デジタル照度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
    用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。トラスコ品番402-7108材質ABS樹脂幅(mm)55質量(g)190奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)精度±(5%rdg+4digit)測定方式シリコンフォトダイオード分解能0.1Lx連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)測定範囲(Lux)0~200000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
  • 簡易ミニ騒音計 TRUSCO

    簡易ミニ騒音計

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付きです。 バックライト付で見易いです。
    用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。トラスコ品番787-9792幅(mm)55質量(g)152奥行(mm)38電源9V角型乾電池×1本(別売)精度±1.5dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×144分解能0.1dB周波数特性A周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130
  • 簡易ミニ風速計(風速・温度) TRUSCO

    簡易ミニ風速計(風速・温度)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。 バックライト機能付で見やすいです。 風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付です。 Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
    用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。トラスコ品番787-9776幅(mm)55高さ(mm)175質量(g)152奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定項目風速、温度精度±(3%rdg+0.4m/s)測定方式ベーン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175分解能0.1(m/s)温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
  • 簡易ミニ照度計 TRUSCO

    簡易ミニ照度計

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。バックライト付です。
    用途環境調査・建築現場での照度測定。トラスコ品番787-9784幅(mm)55奥行(mm)38電源(V)積層型9V乾電池×1本(別売)電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定方式シリコンフォトダイオード測定精度(±5%rdg±10dgt)分解能0.1~100(lx)測定範囲(Lux)0~200000RoHS指令(10物質対応)対応
照度計