カテゴリ
絞り込み
校正証明書
- なし(4)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(206)
- A&D(エー・アンド・デイ)(764)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,867)
- SK(新潟精機)(994)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](577)
- testo(テストー)(454)
- アイゼン(531)
- アズワン(450)
- エスコ(1,698)
- オーハウス(443)
- カネテック(454)
- ガステック(475)
- シンワ測定(719)
- テクロック(802)
- ホーザン(613)
- 佐藤計量器製作所(448)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
デジタルスケール
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに秤量(kg)3最小表示(g)0.1仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3
セッティングメジャー
TRUSCO(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
超硬自動ポンチ
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
デジタルカードテスター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。直流電圧(V)600交流電圧(V)600直流電流(mA)400交流電流(A)400m交流電流400mA抵抗(Ω)40M付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個仕様テストリード長:約47cmトラスコ品番245-3246質量(g)100奥行(mm)114電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
マグネットホルダー
TRUSCO(19件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4直径(mm)44
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
デジタル温湿度計
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。トラスコ品番857-9447材質ABS樹脂幅(mm)102高さ(mm)103質量(g)135奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×1本測定項目温度、湿度測定温度範囲(℃)-5~492018年トラスコ掲載ページ1 1591
デジタルスケール(3kg)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。ひょう量(kg)3ひょう量(g)1最小表示(g)1トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176電源単4形乾電池×2個本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状角
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
αマグネットホルダ台
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
デジタルスケール(5kg)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。用途計量物の計測、測定に。ひょう量(g)5000最小表示(g)1トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130質量(g)404電源単4形乾電池×2個(付属)本体寸法(mm)130×180×30精度5g未満の表示は0g目量(g)1計量皿寸法(mm)130×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外風袋引方法風袋引き機能付き計量皿形状角
時計機能付デジタルタイマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80色ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付時計機能あり最小計時10秒,1分カウントダウン機能ありリピート機能あり
フェライト磁石(丸型穴付)
TRUSCO(15件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状丸
管用テーパーゲージ厚さ用
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り長さ(mm)160材質/仕上S55C器差(mm)±0.04
超硬自動ポンチ用替先
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。先端角(°)60
超硬チップ付センターポンチ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
フェライト磁石(角丸型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
曲尺厚手広巾
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(9件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
ミニハンドマグネット
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。用途現場作業、野外修理作業トラスコ品番287-0690幅(mm)100寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180高さ(mm)180質量(g)557奥行(mm)100吸着力(N)40材質(表面)ナイロン+ABS材質(マグネット)フェライト磁石
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)
TRUSCO(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
完全スコヤ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。用途直角の検査、直角にけがく等仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品幅(mm)18厚さ(mm)1.5寸法(mm)180×101質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178台厚(mm)6.5台の幅(mm)18
ミニロックタイプ マグネットベース
TRUSCO(7件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷小型でロック機能付マグネットベース仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55取付ねじM5マグネット部寸法(mm)30×35×35
防滴型ストップウォッチ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
曲尺シルバー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷ケガキ作業に便利です。用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない