絞り込み
校正証明書
測定範囲(Lux)
- 0~199999(1)
- 0.01~40000(1)
- 0.01~299900(1)
- 1~200000(1)
- 199.9(2)
- 200(2)
- 1500(1)
- 1999(5)
- 2000(5)
- 15000(4)
- 19990(3)
- 20000(6)
- 40000(2)
- 100000(5)
- 190000(1)
- 199900(7)
- 200000(13)
- 400000(6)
- 1039000(1)
- その他(15)
- 測定範囲(Lux)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(15)
- A-Gas Japan(9)
- マザーツール(7)
- セコニック(6)
- エスコ(5)
- ケニス(5)
- TRUSCO(4)
- 三商(4)
- カスタム(3)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- シンワ測定(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- testo(テストー)(2)
- スペクトラム(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- アズワン(1)
- ムラテックKDS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 照度計
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む

スタジオデラックスⅢ L-398A
セコニック¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷数多くのカメラマンが愛用している露出計のスタンダード。 シンプルな操作性と手に馴染むデザインなどがロングセラーの理由です。 電池不要、クラシカルなデザイン、直感的に読み取れる指針式用途花、ポートレート撮影付属品光球、平板、光角度板、ストラップ、ケース、Hスライド仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、首振り/左右、平板/着脱切替(測光機能)反射:入射反射切替/着脱切替、受光角30°測定範囲入射・定常光:EV4(F2.0,1/4秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV9(F2.0,1/125秒)~EV17(F22,1/250秒)質量(g)190形式定常光兼用メーター使用温度範囲(℃)0~40表示【定常光】フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)、絞り・整数項:F0.7~F128、絞り・ステップ:1/3ステップ、タイム・整数項:60秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、シネ駒数・表示:8~128(5段)、EV値・表示:EV1~20(1/3ステップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112×34設定方式定常光・フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)校正入射/C=340、反射/K=12.5保存温度範囲(℃)-20~60主な機能測定ボタンのロック(連続測定可能)、メモ指針、シネ駒数目盛受光素子アモルファス光センサーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル照度計
マザーツール¥57,980税込¥63,7781個21日以内出荷SDカードに記録可能なデジタル照度計です。付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説質量(g)約489電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)精度±4%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
照度計 ルクステストマスター
Laserliner(レーザーライナー)¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷照度計 ルクステストマスターは広範囲の光量測定が直観操作でシンプルに可能。 最大値・最小値測定や測定範囲の設定も手動・自動で行える。ホールド機能や三脚取付ネジ穴など現場での使いやすさも考慮された即戦力測定器。 バックライト付大型モニター。用途室内・手術台・作業台・建築設計・トンネル等の照度管理に。付属品ハードケース、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42.5×190測定精度(%)±2RoHS指令(10物質対応)対応
放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781台47日以内出荷用途放射照度(青色スペクトル帯)の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度(青色スペクトル帯)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲380~550nm
UVC測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥119,800税込¥131,7801台47日以内出荷用途UVCの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
UVB測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781台47日以内出荷用途UVBの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
UVA測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥98,980税込¥108,8781台47日以内出荷用途UVAの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
放射照度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥72,980税込¥80,2781台47日以内出荷用途放射照度の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~1050nm
PAR測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥88,980税込¥97,8781台47日以内出荷用途農業関連等ケーブル長(m)2測定要素PAR(光合成有効放射)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~700nm
輝度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥119,800税込¥131,7801台47日以内出荷用途ディスプレイの輝度測定等ケーブル長(m)2測定要素輝度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
照度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥66,980税込¥73,6781台47日以内出荷用途職場や建物内の照度測定等ケーブル長(m)2測定要素照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計
センセカ(旧デルタオーム)¥159,800税込¥175,7801台47日以内出荷ロガー機能付きのポータブル照度計です。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)160(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×3個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
照度・輝度・放射照度計
センセカ(旧デルタオーム)¥91,980税込¥101,1781台47日以内出荷ポータブルの照度計です。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)470(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×4個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mmインターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
フラッシュメイトL-308X
セコニック¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷進化した軽量コンパクト 簡単操作の露出計 写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。 小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。 胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作 受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載 フォトモードで絞り優先モードを搭載 動画撮影用のISO850を搭載 スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5型式フラッシュ光・定常光兼用メーター測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9質量(g)80(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度繰返し性±0.1EV以内使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨)測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用)保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-5281-35受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応