絞り込み
測定範囲(Lux)
  • 199.9(1)
  • 1500(1)
  • 1999(2)
  • 2000(2)
  • 15000(1)
  • 19990(1)
  • 20000(1)
  • 199900(1)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(15)
  • A-Gas Japan(9)
  • マザーツール(7)
  • セコニック(6)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 三商(4)
  • カスタム(3)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • シンワ測定(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 共立電気計器(2)
  • testo(テストー)(2)
  • スペクトラム(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • SELECTED BY MARINTEC(2)
  • アズワン(1)
  • ムラテックKDS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーパワーメーター ケニス

    ソーラーパワーメーター

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
    精度±10W/m2または±5%分解能0.1W/m2または1W/m2機能最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
  • デジタル照度計(LEDメーター) ケニス

    デジタル照度計(LEDメーター)

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
    寸法(mm)63×37×169質量(g)約185電源単3電池×2(テスト電池付属)精度±3%rdg表示LCDディスプレイ機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900受光素子シリコンフォトダイオード
  • 小型日射計 ケニス

    小型日射計

    ケニス
    ¥81,980税込¥90,178
    1個(1個)
    当日出荷
    コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
    付属品校正証明書(ISO9847準拠)仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
    質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)コード長さ(m)1本体寸法(mm)68×30×200精度±(5%rdg+4dgt)表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示分解能1/10Lxセンサー寸法(mm)55×82×18機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド測定範囲(Lux)2000/20000受光素子フォトダイオード
  • ルクス計(簡易明るさ計)(教材用) ケニス

    ルクス計(簡易明るさ計)(教材用)

    ケニス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。
    寸法(mm)60×95×25質量(g)70電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式)測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
照度計