シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚ほか
特価
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

用途隙間の測定 材質ばね鋼 仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7 材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1枚
特価
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1巻ほか
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1枚ほか
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1枚ほか
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
1個
特価
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質銅(CU) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質SK85(炭素工具鋼) 硬度HV350以上 リーフ長さ(mm)75 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シム&ゲージ焼入れリボン鋼
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)3 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)シクネスゲージ 9枚組
狭いすき間でも正確に測定できます。
用途すき間の測定に 厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3 枚数9 リーフ幅(mm)13
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
用途すき間測定に。 長さ(m)1 リーフ幅(mm)12.7
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質真鍮(BS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シム&ゲージB型シクネスゲージ
RoHS
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質ゲージ鋼(SK)焼入品 硬さ(Hv)400以上
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プレシジョンブランド真鍮 ロール巻シム
冷間圧延されたCDA260合金です。
仕様(mm×m)150×2.5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格寸法(mm)外周:100×100 材質SUS304H 硬度HV370~420程度
1箱(2枚)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 幅(mm)100 材質燐青銅(PB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚さ(mm)0.05 幅(mm)12.7 長さ(mm)75 トラスコ品番838-0629 形状A 質量(g)0.325
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プレシジョンブランド真鍮・ロール巻シム
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 材質冷間圧延されたCDA260合金 寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm)0.05 長さ(mm)300 エスコ品番EA725RE-3
1個
1,330 税込1,463
8日以内出荷

SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。 別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。
寸法150mm × 1.25m 材質ステンレス(SUS316)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレシジョンブランドスチール ロール巻シム
仕様(mm×m)150×2.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シム&ゲージ焼入れフィラー
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
1枚
7,490 税込8,239
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1枚ほか
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.05 トラスコ品番838-0738 材質炭素工具鋼 質量(g)24.924 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

厚さ(mm)0.05 幅(mm)12.7 長さ(mm)150 トラスコ品番838-0460 形状A 質量(g)0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
幅(mm)12.7
1個(1個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
1セット(9枚)ほか
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)