シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚ほか
特価
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途隙間の測定 材質ばね鋼 仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7 材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1枚
特価
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1巻ほか
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1枚ほか
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1枚ほか
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質SK85(炭素工具鋼) 硬度HV350以上 リーフ長さ(mm)75 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
1個
特価
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質銅(CU) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シム&ゲージ焼入れリボン鋼
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)3 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)シクネスゲージ 9枚組
狭いすき間でも正確に測定できます。
用途すき間の測定に 厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3 枚数9 リーフ幅(mm)13
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
用途すき間測定に。 長さ(m)1 リーフ幅(mm)12.7
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質真鍮(BS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シム&ゲージB型シクネスゲージ
RoHS
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質ゲージ鋼(SK)焼入品 硬さ(Hv)400以上
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1枚ほか
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7 材質ステンレス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シム&ゲージ焼入れフィラー
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
1枚
6,490 税込7,139
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 幅(mm)100 材質燐青銅(PB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

規格寸法(mm)外周:100×100 材質SUS304H 硬度HV370~420程度
1箱(2枚)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

厚さ(mm)0.07 幅(mm)12.7 長さ(mm)150 トラスコ品番838-0462 形状A 質量(g)0.98
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.07 トラスコ品番838-0742 材質炭素工具鋼 質量(g)34.894 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
15日以内出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.07 トラスコ品番838-0741 材質炭素工具鋼 質量(g)20.936 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
5,298 税込5,828
15日以内出荷

厚さ(mm)0.07 幅(mm)12.7 長さ(mm)75 トラスコ品番838-0660 形状B 質量(g)0.42
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

厚さ(mm)0.07 幅(mm)12.7 長さ(mm)75 トラスコ品番838-0631 形状A 質量(g)0.455
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

厚さ(mm)0.07 幅(mm)12.7 長さ(mm)300 トラスコ品番838-0611 形状B 質量(g)1.995
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷

厚さ(mm)0.07 幅(mm)12.7 長さ(mm)300 トラスコ品番838-0601 形状A 質量(g)2.03
1個
7,698 税込8,468
15日以内出荷

厚さ(mm)0.07 幅(mm)12.7 長さ(mm)200 トラスコ品番838-0575 形状B 質量(g)1.295
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷